DAYTON Szűrőpatronok


Szűrő
Áramlási sebesség: 100 gpm , Hossz: 8" , Anyaga: Rozsdamentes acél , Max. Hőmérséklet: 250 F , Külső átmérő: 3"
StílusModellumtípusÁr (ÁFA nélkül)
A
2MYT8
99150 háló€364.43
A
2MYT7
149100 háló€341.81
A
2MYT6
25060 háló€316.34
A
2MYT5
59030 háló€246.87

Szűrőpatronok

A Dayton szűrőpatronok ideálisak a szűrőrendszerekben lévő olaj- és hűtőfolyadékok szennyeződéseinek eltávolítására. Akár 590 mikronos szűrést biztosítanak, és akár 100 gpm áramlási sebességet is biztosítanak. Ezek a patronok rozsdamentes acél konstrukcióval rendelkeznek a szerkezeti merevség és a szabad felületek korrózióállósága érdekében, és akár 250 F-os hőmérsékletet is képesek ellenállni. Válasszon a szűrőpatronok széles választékából, amelyek 30, 60, 100 és 150 mesh-es változatban állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?