Az Eagle 1712 sárga oszlopvédő védi az oszlopokat, gerendákat és oszlopokat a vontatómotorok véletlen becsapódása által okozott sérülésektől, minimalizálja az oszlopokat és a villás targoncákat.
Jellemzők:
- Az Eagle 1712 oszlopvédő fúvott HDPE konstrukcióval rendelkezik az időjárás és a vegyszerállóság érdekében.
- Bármilyen falra vagy oszlopra rögzíthető.
- Ez az oszlopvédő kulcsos zárrendszerrel van felszerelve, amely stabil fogást biztosít beszerelés közben.
- Egymásra rakható kialakítással rendelkezik az oszlopvédelem függőleges kiterjesztéséhez.
- Ez az oszlopvédő sárga színű, fényvisszaverő fekete pántokkal.
Kompatibilis tartozékok:
- Sas Bollároszlop és ujjak: Erős oszlopok vagy sorompók, amelyek az oszlopok közelében felszerelhetők, hogy védőkorlátot képezzenek, megakadályozva, hogy a járművek és berendezések érintkezzenek az oszlopokkal.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Az Eagle 1712 sárga oszlopvédő ütési tesztelése megtörtént?
V. Igen, ezt az oszlopvédőt 8500 lb-s villás targoncával tesztelték 5 mérföld/órás sebesség mellett.
K. Mi a jelentősége a fekete pántoknak ebben a protektorban?
A. Fekete hevederek a védő két felének rögzítésére szolgálnak, biztosítva az egyszerű és gyors felszerelést.
K. Hogyan karbantarthatom az Eagle 1712 oszlopvédőt?
A.
- Rendszeresen ellenőrizze a védőburkolatot sérülés, kopás vagy deformáció látható jeleit keresve.
- Szükség szerint tisztítsa meg a védőt enyhe tisztítószerrel és puha ruhával.
- A sérült alkatrészek javításával vagy cseréjével azonnal orvosoljon minden sérülést.
- Győződjön meg arról, hogy a hevederek vagy rögzítők szorosak és jó állapotban vannak a stabilitás érdekében.
- Ha az UV-sugárzás hatására kifakul, állítsa vissza a színt UV-álló festékkel vagy bevonattal.
- Rendszeresen ellenőrizze az egymásra helyezett védőelemek beállítását és stabilitását.
K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni az Eagle oszlopvédő kiválasztásakor?
V. A főbb tényezők közé tartozik az oszlop mérete, a védőmagasság, az anyag tartóssága, a színek láthatósága, a beépítési mód, egymásra rakhatóság, beltéri vagy kültéri felhasználás, UV-állóság, a biztonsági szabványoknak való megfelelés, a karbantartási követelmények és a testreszabási lehetőségek.