AKRO-MILS 33166 Akro Grid osztható műanyag tárolódobozok


Szűrő
Befejezés: bordás , Magasság: 10" - 12"6" - 8" , Belső magasság: 5 9 / 16 " , Belső hossz: 14 7 / 8 " , Hossz: 16 "hogy 18" , Terhelhetőség: 35 font , Anyaga: Ipari minőségű polimer , Hosszú elválasztó nyílások száma: 7 , Elválasztó helyek száma Rövid: 11 , Külső magasság: 6" , Külső hossz: 16 1 / 2 " , Külső szélesség: 10 7 / 8 "
StílusModellszínekBelső szélességA csomag mennyiségÁr (ÁFA nélkül)
A
33166KÉK
Kék9 5 / 16 "8€33.59
B
33166 SCLAR
Szűrő kikapcsolása14 7 / 8 "504€33.59
C
33166GREY
Szürke9 5 / 16 "8€33.59
D
33166RED
Piros9 5 / 16 "8€33.59

33166 Akro Grid osztható műanyag tárolódobozok

Az Akro-Mils 33166 sorozatú elválasztó dobozok nagy teherbírású dobozok, amelyeket ipari minőségű polimerekből fröccsöntöttek, hogy megóvják a tartalmat a sérülésektől. Ezek az elválasztó dobozok erősítő bordákkal és jól megépített egymásra rakható peremmel rendelkeznek, amelyek szilárdságot, merevséget és alaktartást biztosítanak. Öntött betű-/számrendszerrel rendelkeznek, amely lehetővé teszi az alkatrészek kényelmes nyomon követését. Válasszon a 33166 sorozatú elválasztó dobozok széles kínálatából, amelyek kék, piros, átlátszó és szürke színben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?