A Destaco 202-U függőleges rögzítőbilincs a munkadarabok lapos felületekhez / munkaasztalokhoz való rögzítésére szolgál. Cinkbevonatú szénacél konstrukcióval rendelkezik, hogy minimálisra csökkentse a sérülést / kopást a koptató körülmények és a kültéri környezet ellen. Ez a függőleges rögzítőbilincs megfelelő választás olyan műveletekhez, ahol a munkadarab ismételt rögzítése / leválasztása szükséges a művelet során. Neoprén orsóval rendelkezik, amely a munkadarabot álló helyzetben tartja a művelet során, miközben megakadályozza annak meglazulását / elcsúszását. A Destaco 202-U függőleges szorítót hosszú élettartam biztosítására tervezték szabványos befogókarok és orsók használata esetén. U -alakú rúddal rendelkezik, amely lehetővé teszi az orsó gyors beállítását a tartórúd hosszában. Ez a funkció biztosítja, hogy a felhasználó beállíthassa a bilincset a különböző méretű munkadarabokhoz. Ez a bilincs azonban nem ajánlott hegesztési és megmunkálási alkalmazásokhoz. Destaco 202 sorozatú bilincsek minden rozsdamentes acélból készült, egyenes alapú U rúd és karimás alaptömör változatban is kaphatók Raptor Supplies.
Felhasználás:
- A Destaco 202-U függőleges rögzítőbilincset különféle kereskedelmi feladatokra tervezték, mint például a lámpatestek ellenőrzése, famegmunkálás, könnyű megmunkálás, valamint összeszerelési és tesztelési műveletek.
Jellemzők:
- A Destaco 202-U függőlegesen lenyomva tartható reteszelő bilincs kompakt kialakítással rendelkezik, hogy szűk helyeken is könnyen felszerelhető.
- Ennek a bilincsnek a szénacél szerkezete merevséget biztosít működés közben, a horganyzott felület pedig kopásállóságot biztosít.
- A Destaco függőlegesen lenyomható billenőzár reteszelő bilincsének élénk színű műanyag fogantyúja könnyű fogást biztosít, és minimálisra csökkenti a felhasználó fáradtságát a hosszabb használat során.
- Karimás stílusú talpán két pár rögzítőfurat és csavar található, amelyek segítségével a bilincs sima felületre / munkapadra rögzíthető.
- A Destaco függőleges rögzítőbilincs állítható neoprén orsóval rendelkezik, amely biztonságosan a helyén tartja a munkadarabot.
- Kompakt kialakítása lehetővé teszi a befogási műveletet nehezen hozzáférhető helyeken is.
- A Destaco függőleges rögzítőbilincs U alakú szorítórúddal rendelkezik, amely megakadályozza a munkadarab elcsúszását vagy elmozdulását a munka közben.
- A Destaco is széles választékot kínál függőleges lenyomó bilincsek számos konfigurációban és stílusban, például J horogstílusú szorítókar, alacsony profilú T stílusú fogantyú és Toggle Lock Plus-kompatibilis bilincsek.
Kompatibilis tartozékok:
- A Destaco 202208-M lapos végű ragasztott neoprén orsó a Destaco 202-U függőleges tartóbilincs törött/elhasználódott orsójának cseréjére szolgál.
- A Destaco 215105 karimás alátét elegendő terhelés fenntartására szolgál a karima csavarjainak és tömítéseinek meghúzásához.
- A Destaco 202305 karimás markolat a Destaco 202-U függőleges rögzítő bilincs kopott/sérült markolatának cseréjére szolgál.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 202-U függőleges leszorító bilincs az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 nemzetközi ipari szabványok szerint készül.
Telepítés:
- A Destaco 202-U függőleges rögzítőbilincs karimás alapra szerelhető, amely lehetővé teszi a biztonságos felszerelést sík felületekre / munkaasztalokra. Igény szerint a karimás talpának köszönhetően ez az egyenes vonalú szorítóbilincs is könnyen eltávolítható.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Kínál-e a márka függőleges rögzítő bilincseket más alaprögzítési stílusokban?
V. Igen, a Destaco 202-U karimás talpú U rúd változat mellett a márka kínál egyenes talpú U rudat (Destaco 202-UB) és karimás alapú szilárd rúd (Destaco 202-SS) függőleges bilincseket is.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A tartóerő vagy a tartókapacitás a bilincs azon képességét mutatja, hogy az összeszerelő sorokon vagy hasonló gyártási folyamatok során lenyomja a berendezést vagy a fémlemezt.
K. Mi az a függőleges szorítóbilincs?
V. A Destaco függőleges rögzítőbilincseit kifejezetten arra tervezték, hogy a munkadarabot egy sík felülethez/munkaasztalhoz rögzítsék különböző ipari alkalmazásokhoz, például fa- és fémmegmunkáláshoz.
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
V. A különbség a szorító fogantyújának helyzetében rejlik, amikor a bilincs zárt helyzetben van. A függőleges bilincs fogantyúja zárt helyzetben függőlegesen (alapra merőlegesen), vízszintes bilincs esetén vízszintesen (az alappal párhuzamosan) áll.
K. Hogyan működnek a függőleges lenyomó bilincsek?
V. Egyes U-rúd típusú bilincsek, például a Destaco 202-U lapos végű ragasztott neoprén orsóval rendelkeznek, amelyet kézi működtetésű fogantyúval/karral lehet működtetni. Ez a fogantyúmozgás az orsót a munkadarabhoz nyomja, és megakadályozza annak elmozdulását középüzem közben, ezáltal biztosítva a biztonságos rögzítést.
K. Melyik zsírt javasoljuk a Destaco bilincsekhez az újjáépítés során?
A. Amikor a márka mechanikus szorítóival van dolga, ajánlatos olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
V: Igen, a Destaco szénacélból készült bilincsei horganyzottak, hogy ellenálljanak és minimalizálják a kopást a zord ipari környezetben. A kültéri körülmények között rögzítést igénylő alkalmazásokhoz rozsdamentes acél változatok is rendelkezésre állnak.