A Destaco 202-UB függőlegesen lenyomható billenőbilincset a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban használják famegmunkáláshoz, könnyű megmunkáláshoz és a lámpatestek ellenőrzéséhez. Ez a függőleges fogantyús bilincs rögzített kialakítású az anyagok rögzítéséhez és meglazításához a bilincs mozgatása nélkül, és egyenes alappal rendelkezik, rögzítőfuratokkal a könnyű felszerelés érdekében. Helyhez kötött alternatívát biztosít a levehető rugós bilincsekhez vagy C bilincsekhez, miközben rögzíti az anyagokat a munkafelülethez. A Destaco 202-UB függőleges fogantyús billenőbilincs lefelé irányuló szorítóerő kifejtésére szolgál az alkalmazott terhelés növelésével a billenő mechanizmusokon keresztül, és precízen megmunkált alkatrészekkel van felszerelve, edzett és köszörült forgócsapokkal és perselyekkel a meghosszabbított élettartam érdekében. Ez a függőleges billenőbilincs rugalmasságot biztosít az alap, a fogantyú és a szorítókar pozicionálásához és a kívánt pozícióba hegesztéséhez a különböző rögzítési alkalmazásokhoz. A Destaco 202-UB függőleges fogantyús bilincs akár 200 font terhelést is képes ellenállni, és nyitott U-rúddal van felszerelve a karhosszabbító problémamentes rögzítéséhez.
Felhasználás:
A Destaco 202-UB függőlegesen lenyomható billenőbilincset a szerelvények ellenőrzésére, valamint az öntési és összeszerelési műveletekre használják az autóiparban, a repülőgépiparban, a szállításban, valamint az élelmiszer-feldolgozó és csomagolóiparban. Ez a bilincs ideális kamraajtók, fedők, burkolatok és ajtók rögzítésére és zárására is.
Jellemzők:
- A Destaco 202-UB függőleges rögzítőbilincs acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség és a szabad felületek korrózióállósága érdekében.
- Ez a függőleges rögzítőbilincs egy neoprén orsóval van beépítve, amely védelmet nyújt a kopás, csavarás és hajlítás okozta sérülésekkel szemben.
- A Destaco 202-UB függőleges rögzítőbilincs egyenes talppal rendelkezik, rögzítőfuratokkal az egyszerű és biztonságos felszerelés érdekében.
- Ez a függőleges rögzítőbilincs ergonomikus fogantyúval van felszerelve a felhasználói kényelem érdekében.
- A Destaco 202-UB függőleges rögzítőbilincs akár 200 lb terhelést is képes ellenállni.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 202208-M: Ezeket a lapos végű ragasztott neoprén orsókat a különböző Destaco bilincsegységek törött/kopott orsóinak cseréjére tervezték, beleértve a 202-U, 202-UL, 202, 202-UB, 202-B, 202-TU, 202- T, 217-U, 217-UB, 215-U és 215-UB.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 202-UB függőleges tartású billenőbilincs megfelel az olyan nemzetközi szabványoknak, mint az ISO 14001:2015 és az ISO 9001:2015 a környezeti egészség és biztonság, valamint a bilincs minőségi teljesítményének biztosítása érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 202-UB függőleges rögzítőbilincs egyenes alappal rendelkezik, rögzítőfuratokkal a gyors és biztonságos felszerelés érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi az a függőleges szorítóbilincs?
V. A Destaco függőleges rögzítőbilincseit kifejezetten arra tervezték, hogy a munkadarabot egy sík felülethez/munkaasztalhoz rögzítsék különböző ipari alkalmazásokhoz, például fa- és fémmegmunkáláshoz.
K. Hogyan állíthatja be a függőlegesen lenyomott kapcsolóbilincset?
A. A befogás után a szorítóerőt az orsó anya meglazításával / meghúzásával lehet beállítani.
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
V. A különbség a szorító fogantyújának helyzetében rejlik, amikor a bilincs reteszelt helyzetben van. A függőleges bilincs fogantyúja függőlegesen (az alapra merőlegesen) reteszelt helyzetben, míg vízszintes billenőbilincs esetén vízszintesen (az alappal párhuzamosan) helyezkedik el.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóerő vagy a tartókapacitás a bilincs azon képességét jelenti, hogy lenyomja a berendezést vagy a fémlemezt az összeszerelősoron vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő a bilincs bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartóképesség. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, beleértve a henger furatát, a henger területét, az orsó helyzetét (szorító kar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3 -szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?
V. A bilincs fogantyújának színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet jelent. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.
K. A Destaco szállít vízálló bilincsérzékelőket?
V: Igen, a Destaco IP65 szabványoknak megfelelően induktív érzékelőket is szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus fúvókák, a por és az eső ellen.
K. Nem Raptor Supplies csereorsókat kínál a leszorító bilincsekhez?
A. Igen, Raptor Supplies Destaco orsókat biztosít a rögzítő bilincsekhez, az elhasználódott egységek cseréjéhez, és megóvja azokat a kopás / csavarás / hajlítás okozta sérülésektől.
K. A Destaco függőleges fogantyús bilincsek milyen változatai állnak rendelkezésre Raptor Supplies?
V. A Destaco függőleges fogantyús bilincsek acél, rozsdamentes acél és kovácsolt ötvözött acél változatban kaphatók.