A Destaco 202-TU függőleges rögzítőbilincs a munkadarabok sík felületekhez / munkapadokhoz való rögzítésére szolgál. Szénacél szerkezettel rendelkezik, amely horganyzott, hogy minimalizálja a sérüléseket / kopást a koptató körülmények és a kültéri környezet ellen. Ez a függőleges rögzítőbilincs megfelelő választás azokhoz a műveletekhez, ahol a munkadarab ismételt rögzítése/leválasztása szükséges a művelet során. A Destaco kézi lenyomó bilincshez tartozik egy neoprén orsó, amely a munkadarabot a művelet teljes ideje alatt álló helyzetben tartja, miközben megakadályozza annak kilazulását / elcsúszását. Ez a bilincs hosszú élettartamot biztosít szabványos szorítókar és orsó használata esetén. Műanyag markolatja maximális fogást és kiegyensúlyozást biztosít a bilincs hosszantartó használatához. Ez a bilincs azonban nem ajánlott hegesztési és megmunkálási alkalmazásokhoz. Destaco 202 sorozatú bilincsek minden rozsdamentes acélból készült, egyenes alapú U rúd és karimás alaptömör változatban is kaphatók Raptor Supplies.
Felhasználás:
A Destaco 202-TU függőleges rögzítőbilincset különféle kereskedelmi feladatokra tervezték, mint például a famegmunkálás, a lámpatestek ellenőrzése, a könnyű megmunkálás, valamint az összeszerelési és tesztelési műveletek.
Jellemzők:
- A Destaco 202-TU függőlegesen lenyomva tartható reteszelő bilincs kompakt kialakítással rendelkezik, hogy szűk helyeken is könnyen felszerelhető.
- Ennek a bilincsnek a szénacél szerkezete merevséget biztosít működés közben, a horganyzott felület pedig kopásállóságot biztosít.
- Karimás stílusú talpán két pár rögzítőfurat és csavar található, amelyek segítségével a bilincs sima felületre / munkapadra rögzíthető.
- A Destaco függőlegesen lenyomható billenőzár reteszelő bilincsének élénk színű műanyag fogantyúja könnyű fogást biztosít, és minimálisra csökkenti a felhasználó fáradtságát a hosszabb használat során.
- Ez a függőleges rögzítőbilincs állítható neoprén orsóval rendelkezik, amely biztonságosan tartja a munkadarabot.
Kompatibilis tartozékok:
- A Destaco 202208-M lapos végű ragasztott neoprén orsó a Destaco 202-TU függőleges rögzítőbilincs törött / elhasználódott orsójának cseréjére szolgál.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 202-TU függőlegesen lenyomott billenőreteszelő bilincs az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 nemzetközi ipari szabványok szerint készül.
Telepítés:
- A Destaco 202-TU függőleges rögzítőbilincs karimás alapra szerelhető, amely lehetővé teszi a biztonságos felszerelést sík felületekre / munkaasztalokra. Igény szerint, karimás talpának köszönhetően ez az egyenes vonalú szorítóbilincs is könnyen eltávolítható.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Kínál-e a márka függőleges rögzítő bilincseket más alaprögzítési stílusokban?
V. Igen, a Destaco 202-TU karimás talpú U-rúd változat mellett a márka egyenes talpú U rudat kínál (Destaco 202-UB) és karimás alapú szilárd rúd (Destaco 202-T) függőleges bilincseket is.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A tartóerő vagy a tartókapacitás a bilincs azon képességét mutatja, hogy lenyomva tartja a berendezést vagy a fémlemezt az összeszerelősorokon vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Mi az a függőleges szorítóbilincs?
V. A Destaco függőleges rögzítőbilincseit kifejezetten arra tervezték, hogy a munkadarabot egy sík felülethez/munkaasztalhoz rögzítsék különböző ipari alkalmazásokhoz, például fa- és fémmegmunkáláshoz.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő a bilincs bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartóképesség. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, beleértve a henger furatát, a henger területét, az orsó helyzetét (szorító kar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3 -szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. A márka más konfigurációkban is kínál függőleges rögzítőbilincseket?
Az A. Destaco is széles választékot kínál függőleges lenyomó bilincsek számos konfigurációban és stílusban, például J horogstílusú szorítókar, alacsony profilú T stílusú fogantyú és Toggle Lock Plus-kompatibilis bilincsek.
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
V. A különbség a fogantyú helyzetében rejlik, amikor a bilincs reteszelt helyzetben van. A függőleges szorító fogantyú reteszelt helyzetben az alapra merőlegesen, míg a vízszintes billenőbilincs esetén az alappal párhuzamosan áll.
K. Hogyan működnek a függőleges lenyomó bilincsek?
V. Egyes U-rúd típusú bilincsek, mint például a Destaco 202-TU, lapos végű ragasztott neoprén orsóval rendelkeznek, amely kézi működtetésű fogantyúval/karral. Ez a fogantyúmozgás az orsót a munkadarabhoz nyomja, és megakadályozza annak elmozdulását középüzem közben, ezáltal biztosítva a biztonságos rögzítést.
K. Melyik zsírt javasoljuk a Destaco bilincsekhez az újjáépítés során?
A. Amikor a márka mechanikus szorítóival van dolga, ajánlatos olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
V: Igen, a Destaco szénacélból készült bilincsei horganyzottak, hogy ellenálljanak és minimalizálják a kopást a zord ipari környezetben. A kültéri körülmények között rögzítést igénylő alkalmazásokhoz rozsdamentes acél változatok is rendelkezésre állnak.