Függőleges rögzítő bilincsek egy egyenes / T fogantyúval rendelkezik, amely merőlegesen áll a bilincs alapjára (reteszelt helyzetben). Ezek a fogantyúk mozgathatók, hogy a szorítókart és a csatlakoztatott orsószerelvényt a munkadarabokhoz nyomhassák, hogy a munkadarabok végig mozdulatlanul maradjanak, miközben megakadályozzák azok kilazulását / elcsúszását. A Destaco 202-es sorozatú függőleges rögzítőbilincsek alkalmasak a munkadarabok rögzítésére famegmunkálás, könnyű megmunkálás, összeszerelés, rögzítés-ellenőrzés, tesztelés és zárás során, amelyek a munkadarabok rendszeres rögzítését vagy leválasztását igénylik. A Destaco 202-T kézi bilincs acélszerkezettel rendelkezik, hogy szilárdságot biztosítson, és minimálisra csökkentse a bilincs durva kezeléséből adódó törést/hajlást. Ez a bilincs T fogantyúval van felszerelve a könnyű fogás és az alacsony profilú működés érdekében. Szilárd szorítórúddal rendelkezik a neoprén orsó rögzített pozícióban történő rögzítéséhez. Ennek a bilincsnek karimás alapja van menetes rögzítőfuratokkal a gyors felszerelés érdekében egy sima, vízszintes felületre/munkadarabra. Raptor Supplies Ezt a bilincset rozsdamentes acél szerkezettel, U-rúddal, nyitott U-rúddal, hosszú U-rúddal, egyenes alappal és egyenes fogantyúval rendelkező változatokban kínálja a könnyű használat érdekében a különböző követelményeket támasztó alkalmazásokban.
Felhasználás:
- Ezt a Destaco 202-T függőleges rögzítőbilincset a szállítás, a fogyasztási cikkek, a repülőgépipar, az autóipar, valamint az élelmiszer- és csomagolóipar területén használják a szerelvények ellenőrzésére, az összeszerelésre, a tesztelésre és a famegmunkálási műveletekre. Ideális lámpatestek, például kamra/bejárati ajtók, fedők és burkolatok zárására is.
Jellemzők:
- A Destaco 202-T függőleges lenyomó bilincs alacsony profilú T fogantyúval van felszerelve, hogy csökkentse a helyigényt a beszerelés és a bilincs működtetése során.
- Szilárd szorítórúddal rendelkezik, amely az orsót fix helyzetben rögzíti.
- Ez a bilincs karimás alaprögzítéssel rendelkezik a könnyű felszerelés érdekében sík vízszintes felületekre / munkadarabokra, és 200 lb maximális teherbírást tesz lehetővé.
- Acél szerkezettel rendelkezik, amely biztosítja a szerkezeti integritást és a tartósságot nagy igénybevételű műveleteknél.
- A szorító fogantyúja 65 fokig lenyomható a szorítórúd 105 fokos nyitásához.
- Ennek a bilincsnek a magassága 0.93 hüvelyk, a szorítókar hossza pedig 1.31 hüvelyk.
Kompatibilis tartozékok:
- Raptor Supplies szállítja a Destacót 202208-M lapos végű ragasztott neoprén orsó a szorítókarhoz való rögzítéshez és a munkadarabok lenyomásához.
- A Destaco 215105 karimás alátétek használhatók az orsó rugalmas beállítására a Destaco 202-T függőleges rögzítőbilincs működtetése közben.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 202-T függőleges rögzítőbilincs megfelel az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványoknak a környezeti egészségre, a biztonságra és a bilincs hatékony teljesítményére vonatkozóan.
Telepítés:
- A Destaco 202-T leszorító bilincs két menetes furattal rendelkezik a karimás alap mindkét oldalán a bilincs biztonságos rögzítéséhez.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Destaco 202-T bilincs milyen egyéb változatai érhetők el Raptor Supplies?
V. A Destaco ezt a bilincset egyenes fogantyús változatokban kínálja (
Destaco 202) a felhasználói kényelem érdekében a hosszan tartó használat és az U szorítórúd (
Destaco 202-TU) az orsószerelvény rugalmas beállításához. A Destaco 202-T bilincshez kapcsolódó további változatokért látogassa meg a
Destaco 202 sorozatú bilincsek oldal a weboldalunkon.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóerő vagy a tartókapacitás a bilincs ideális képességét mutatja a berendezés vagy fémlemez rögzítésére szerelősorokon vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
V. A különbség a szorító fogantyújának helyzetében rejlik, amikor a bilincs zárt állapotban van. A függőleges bilincs fogantyúja zárt helyzetben függőlegesen (alapra merőlegesen), vízszintes bilincs esetén vízszintesen (az alappal párhuzamosan) áll.
K. Hogyan működnek a függőleges lenyomó bilincsek?
V. Egyes szilárd rúd típusú bilincsek, mint például a Destaco 202-T, egy függőleges fogantyúval/karral kézzel működtethető orsóval rendelkeznek. Ez a fogantyúmozgás az orsót a munkadarabhoz nyomja, és megakadályozza annak elmozdulását középüzem közben, ezáltal biztosítva a biztonságos rögzítést.
K. Melyik zsírt javasoljuk a Destaco bilincsekhez az újjáépítés során?
V. Amikor a márka mechanikus bilincseivel foglalkozik, ajánlatos olyan tengelykapcsoló-zsírt használni, mint a Mobil XTC.Q. A fogantyú piros színe jelent valamit a Destaco bilincseken?A. A piros színű fogantyúk figyelmeztetik a kezelőt a kezelőkar helyére és arra, hogy mikor kell megfognia.
K. Eltávolíthatjuk a Destaco bilincsek fogantyúit?
A. A legtöbb Destaco bilincs fogókkal rendelkezik, amelyek könnyen eltávolíthatók, ha lecsúsztatják őket. De egyes fogantyúk vinylbe merülnek, hogy illeszkedjenek az alatta lévő fogantyúhoz, és ezért levágni kell őket, hogy eltávolítsák őket.
K. A Destaco bilincsek teherbírása emelési és/vagy emelési alkalmazásokhoz használható?
A. Nem, a Destaco bilincseket nem emelésre vagy emelésre tervezték, hogy biztonságos és biztonságos működést biztosítsanak.