ASHCROFT Digitális vákuummérő


Szűrő
Pontosság: +/- 0.25% , Csatlakozás helye: Alsó , Csatlakozás mérete: 1 / 4 "NPT , Kijelző: 5 jegyű LCD , Megjelenítési egységek: Psi, Bar, mBar, MPa, kPa, Hg-ben, mm Hg, Ft H2O, H2O-ban, kg / Sq cm , Üzemi hőm. Hatótávolság: -14 foktól 140 fokig , Hatótávolság: 30 - 0 "Hg Vac , Felbontás: A kiválasztott kijelzőegységektől függ , Aljzat anyaga: 316 Stainless Steel
StílusModellA tok színeCase MaterialDial MéretPowered ByÁr (ÁFA nélkül)
A
452074SD02LVAC BL
FeketeHőre lágyuló4-1 / 2 "(2) C elemek€760.01
B
302074SD02L VAC BL
SzürkeRozsdamentes acél3"(2) AA elemek€613.87

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?