DAYTON 9228 Csendes kialakítású légkeringető 30 hüvelykes 7450 Cfm 115V | AE7TLA 6AGZ0

DAYTON 9228 Csendes kialakítású légkeringető 30 hüvelykes 7450 Cfm 115V

Raktáron
Tétel: AE7TLA Típus: 9228Kereszthivatkozás: 6AGZ0

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€830.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsendes kivitelű légkeringtető
Légi sebesség (FPM) @ 20 Ft.700/520/300
ÖsszeállítottRészben összeállítva
Csapágy típusLabda
Dia Dia.30 "
Penge anyagAcél
CFM magas7450
CFM alacsony3450
CFM közepes6090
CFM / Watt37.25
Vezetékhossz8 láb.
meghajtó típusaKözvetlen
Környezeti alkalmazásokKereskedelmi
Fan RPM1010/860/530
ŐranyagAcél
Magasság36.5 "
Ház anyagaAcél
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok F
Max. Mélység12.25 "
MotorházTeljesen zárt légterelés
Motoros HP1/4
MotorszigetelésOsztály
Motor fordulatszám1010/860/530
motor típusaOsztott fázis
Szerelési helyEmelet
Felszerelési stílusMobil
Kések száma3
Működési erősítők1.8/1.4/1
Rezgő / nem rezgőNem oszcilláló
Fázis1
Tengely Dia.1 / 2 "
Hangszint67.9/64.4/50.3
Sebességek3
Hővédelemkocsi
Feszültség115
Watts200/165/100
Szélesség33.75 "
Vezetékvédelem befejezéseFekete porszóró

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.267
Hajó magassága (cm)29.21
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Mobil / Helyhez kötött (Mobil)

Termékváltozatok

TermékekModellWattsDia Dia.CFM magasSzélességFan RPMMagasságMax. MélységMotor fordulatszámÁr
DAYTON 9222 Csendes kialakítású légkeringető 24 hüvelykes 5030 Cfm 115v | AE7TKZ 6AGY9 9222210/175/10524 "503027 "1025/880/48028.75 "12 "1025/880/480€768.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 9228 Csendes kialakítású légkeringető 30 hüvelykes 7450 Cfm 115V
€830.19 /Mértékegység