KERN AND SOHN OBT-1 sorozatú áteresztő fénymikroszkópok


Szűrő
Átmérő: 18mm , Átvitt fény megvilágítása: 1W , Megvilágítás típusa Átbocsátott fény: LED , Bemeneti feszültség: 100 és 240V között , Optikai rendszer: Véges , Tápegység: Power Adapter
StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
A
OBT 104.
Binokuláris mikroszkóp€553.01
B
OBT 106.
Binokuláris mikroszkóp€567.57
C
OBT 101.
Mikroszkóp€334.72
D
OBT 105.
Mikroszkóp€451.14
E
OBT 102.
Mikroszkóp€363.82
F
OBT 103.
Mikroszkóp€414.76

OBT-1 sorozatú áteresztő fénymikroszkópok

A Kern és Sohn OBT-1 sorozatú mikroszkópokat laboratóriumokban és oktatási helyszíneken használják biológiai kutatásokhoz, szövettanhoz és oktatási mikroszkópiához. Olyan alkalmazásokhoz tervezték, ahol a fény alulról halad át a mintán, majd a mikroszkóp optikáján keresztül figyelhető meg. Ezek az áteresztő fénymikroszkópok 1 W-os LED-del vannak felszerelve a munkadarab megvilágítására és porvédővel, amely megvédi az optikai lencséket a szennyeződésektől. Ezek a mikroszkópok 100 és 240 V közötti feszültséggel üzemeltethetők.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?