DAYTON 9222 Csendes kialakítású légkeringető 24 hüvelykes 5030 Cfm 115v | AE7TKZ 6AGY9

DAYTON 9222 Csendes kialakítású légkeringető 24 hüvelykes 5030 Cfm 115V

Raktáron
Tétel: AE7TKZ Típus: 9222Kereszthivatkozás: 6AGY9

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€768.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsendes kivitelű légkeringtető
Légi sebesség (FPM) @ 20 Ft.500/350/220
ÖsszeállítottRészben összeállítva
Csapágy típusLabda
Dia Dia.24 "
Penge anyagAcél
CFM magas5030
CFM alacsony2280
CFM közepes4320
CFM / Watt23.95
Vezetékhossz8 láb.
meghajtó típusaKözvetlen
Környezeti alkalmazásokKereskedelmi
Fan RPM1025/880/480
ŐranyagAcél
Magasság28.75 "
Ház anyagaAcél
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok F
Max. Mélység12 "
MotorházTeljesen zárt légterelés
Motoros HP1/4
MotorszigetelésOsztály
Motor fordulatszám1025/880/480
motor típusaOsztott fázis
Szerelési helyEmelet
Felszerelési stílusMobil
Kések száma3
Működési erősítők1.8/1.5/1
Rezgő / nem rezgőNem oszcilláló
Fázis1
Tengely Dia.1 / 2 "
Sebességek3
Hővédelemkocsi
Feszültség115
Watts210/175/105
Szélesség27 "
Vezetékvédelem befejezéseFekete porszóró

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.973
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)74.42
Hajószélesség (cm)73.66
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Mobil / Helyhez kötött (Mobil)

Termékváltozatok

TermékekModellWattsDia Dia.CFM magasSzélességFan RPMMagasságMax. MélységMotor fordulatszámÁr
DAYTON 9228 Csendes kialakítású légkeringető 30 hüvelykes 7450 Cfm 115V | AE7TLA 6AGZ0 9228200/165/10030 "745033.75 "1010/860/53036.5 "12.25 "1010/860/530€830.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 9222 Csendes kialakítású légkeringető 24 hüvelykes 5030 Cfm 115V
€768.19 /Mértékegység