A B Összeszerelve: Részben összeállítva , Csapágy típusa: Labda , Penge anyaga: Acél , vezeték hossza: 8 láb. , Meghajtó típusa: Közvetlen , Környezetvédelmi alkalmazások: Kereskedelmi , Védőanyag: Acél , Ház anyaga: Acél , Hz: 60 , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 fok F , Motorház: Teljesen zárt légterelés , Motor HP: 1/4 , Motor szigetelés: Osztály , Motor típusa: Osztott fázis , Szerelési hely: Emelet , Szerelési mód: Mobil , Pengék száma: 3 , Oszcilláló/Nem oszcilláló: Nem oszcilláló , fázis: 1 , Tengely átmérő: 1 / 2 " , Hangszint: 67.9/64.4/50.3 , Sebesség: 3 , Hővédelem: kocsi , Feszültség: 115 , Huzalvédő felület: Fekete porszóró
Könnyű, csendes kivitelű ipari ventilátorok
A Dayton könnyű ipari mobil ventilátorait úgy tervezték, hogy levegőt keringessenek a gyártási területeken, raktárakban és ipari terekben, hogy hűvös és friss levegőt biztosítsanak. Ezek a légkeringetők kerekekkel rendelkeznek a manőverezhetőség érdekében, valamint acél házzal és védőburkolattal rendelkeznek a pengék védelmére és a véletlen sérülések megelőzésére. Nagy teljesítményű osztott fázisú motorok hajtják őket, amelyek 7450 CFM légáramlást képesek előállítani 3 fokozatú fordulatszám-beállítással. A motor egy zárt levegős tokozásba van beszerelve, hogy megvédje a külső elemektől, és automatikus hővédelmi lekapcsolással rendelkezik a túlmelegedés megelőzése érdekében. Az elektromos biztonság érdekében NEMA 5-15P besorolású csatlakozóval vannak felszerelve. Válasszon az egyenes és az ívelt lapátos ipari ventilátorok közül, amelyek a következőn kaphatók Raptor Supplies.