DAYTON 7H488 csatornafúvó 36 hüvelykes | AF3KVA

DAYTON 7H488 csatornafúvó 36 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF3KVA Modell: 7H488

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€13,580.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételInline csatornafúvó
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusÚjrafelhasználható párna blokk
Fúvó fordulat / perc643
CFM @ 0.000-In. SP18,494
CFM @ 0.125-In. SP18,041
CFM @ 0.250-In. SP17,587
CFM @ 0.375-In. SP17,134
CFM @ 0.500-In. SP16,511
CFM @ 0.625-In. SP15,865
CFM @ 0.750-In. SP15,327
CFM @ 1.000-In. SP14,081
CFM @ 1.250-In. SP12,560
Teljes terhelésű erősítők14.5-13.1/6.6
Magasság52 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Hz60
Bemeneti átmérő24 1 / 2 "
Bemeneti magasság (hüvelyk)47 7 / 8
Bemeneti szélesség (hüvelyk)47 7 / 8
Max. BHP5.19
Max. Mélység42 "
Max. Bemeneti hőm.160 ° F
Max. Motormagasság18 In.
MotorházNyissa ki a csöpögésgátló légbefutót
Motoros HP5
Motor fordulatszám653
motor típusaHárom fázis
Szerelési helyzetFüggőleges Vízszintes
Outlet Dia.24-1 / 2 "
Kimeneti magasság47 7 / 8 "
Kimeneti szélesség47 7 / 8 "
Fázis3
Tengely Dia.1 1 / 2 "
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.28
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.28
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.27
típusCentrifugális, hajtáscsomaggal
Feszültség208-230/460
Kerékátmérő36 "
Kerék anyagaAlumínium
Kerék típusaVisszafelé dőlés
Szélesség52 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 335.6343
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.750-In. SPFúvó fordulat / percCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPTeljes terhelésű erősítőkBemeneti átmérőMax. BHPÁr
DAYTON 5AV85 csatornafúvó 36 hüvelykes | AE3BGB 5AV85------24-1 / 2 "-€11,523.85
DAYTON 7H489 csatornafúvó 36 hüvelykes | AF3KVB 7H48918,50573721,19817,51516,47520.6-18.7/9.324 1 / 2 "7.84€14,563.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7H488 csatornafúvó 36 hüvelyk
€13,580.00 /Mértékegység