MAIN FILTER INC. Spin on szűrők, üveg, 1 mikronos, Buna Seal


Szűrő
Alsó OD: 5.06 " , Kapacitás: 66.45 , Összeomlási nyomás: 145 , Repedési nyomás: 145 PSI , Médiaszűrő: Üveg , Szűrőbesorolás: 1 , Szűrő mérete: 898 négyzetméter Hüvelyk , Folyam: Kívül-In , Folyási irány: Kívül-In , Áramlási sebesség: 40 gpm , Folyadék típusa: HH / HL / HM / HV , Tömítés anyaga: , mikron: 1 , Min. Üzemi hőmérséklet: -13 ° F , Tömítés típusa: , Cérna: 16 UNF , Menet mérete: 1.5 " , felső OD: 5.06 "
StílusModellBurst nyomásMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A
MF0596370
26110.94 "€100.30
ajánlatkérés
A
MF0605015
26110.94 "€100.30
ajánlatkérés
A
MF0320632
261 PSI10.94€100.30
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?