Akkumulátor mérete: 7 , Kapacitás: 400 lbs. , Caster Átm.: 4" , Görgő anyaga: Poly a Poly-n , Görgő típusa: Merev , Görgő szélessége: 1 1 / 4 " , Szín: Kék , Keret anyaga: Acél , Teljesen betöltött ciklusidő: 75 sec. , Magába foglalja: akkumulátor töltő , Hossz: 36.75 " , Gépkorcsolya és görkorcsolya felszerelés: 2 , Anyaga: Acél , Max. Platform magasság: 14.63 " , Max. Terhelt sebesség: 1 mph , Max. Lemerült sebesség: 0.015 mph , Motor erő: 0.15 kW , Elemek száma: 1 , Görgők száma: 2 , Platform magasság: 2.75 " , Platform hossza: 24 " , Platform anyaga: Acél , Platform szélessége: 36 " , Kirakodási ciklusidő: 45 sec. , Szélesség: 36.5 "