DAYTON 5AV85 csatornafúvó 36 hüvelykes | AE3BGB

DAYTON 5AV85 36 hüvelykes csatornafúvó

Raktáron
Tétel: AE3BGB Típus: 5AV85

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€11,523.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételInline csatornafúvó
Csapágy típusÚjrafelhasználható párna blokk
Magasság52 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Bemeneti átmérő24-1 / 2 "
Bemeneti magasság (hüvelyk)47 7 / 8
Bemeneti szélesség (hüvelyk)47 7 / 8
Max. Mélység42 "
Max. Bemeneti hőm.160 ° F
Max. Motormagasság18 In.
Szerelési helyzetFüggőleges Vízszintes
Outlet Dia.24-1 / 2 "
Kimeneti magasság47 7 / 8 "
Kimeneti szélesség47 7 / 8 "
Tengely Dia.1 1 / 2 "
típusCentrifugális, kevesebb meghajtó csomag
Kerékátmérő36 "
Kerék anyagaAlumínium
Kerék típusaVisszafelé dőlés
Szélesség52 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 282.15
Hajó magassága (cm)207.01
Hajó hossza (cm)130.81
Hajószélesség (cm)149.86
HS-kód8414596060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.750-In. SPFúvó fordulat / percCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPTeljes terhelésű erősítőkBemeneti átmérőMax. BHPÁr
DAYTON 7H488 csatornafúvó 36 hüvelykes | AF3KVA 7H48815,32764318,49414,08112,56014.5-13.1/6.624 1 / 2 "5.19€13,580.00
DAYTON 7H489 csatornafúvó 36 hüvelykes | AF3KVB 7H48918,50573721,19817,51516,47520.6-18.7/9.324 1 / 2 "7.84€14,563.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5AV85 36 hüvelykes csatornafúvó
€11,523.85 /Mértékegység