A Összeszerelve / szétszerelve: Összeszerelés nélkül , Csapágy típusa: Újrafelhasználható párna blokk , CFM @ 1.500-In. SP: 15,153 , CFM @ 1.75-In. SP: 13,704 , Magasság: 52 " , Ház anyaga: Galvanizált acél , Hz: 60 , Max. Mélység: 42 " , Max. Bemeneti hőmérséklet: 160 ° F , Motorház: Nyissa ki a csöpögésgátló légbefutót , Motor típusa: Három fázis , Beépítési helyzet: Függőleges Vízszintes , Kimenet átm.: 24-1 / 2 " , Kimeneti magasság: 47 7 / 8 " , Kimenet szélessége: 47 7 / 8 " , fázis: 3 , Tengely átmérő: 1 1 / 2 " , Feszültség: 208-230/460 , Kerékátmérő: 36 " , Kerék anyaga: Alumínium , Kerék típusa: Visszafelé dőlés , Szélesség: 52 "
Soros csőfúvók, 36 hüvelykes, centrifugális
Dayton légcsatorna-fúvók, amelyeket beltéri tiszta levegős alkalmazásokhoz gyártottak, beleértve a kipufogó-, szívó-, visszatérő- vagy pótlevegő-rendszereket. A csőcsatlakozások megkönnyítésére gallérral vannak ellátva, és mindkét oldalon panelekkel vannak ellátva, hogy gyors hozzáférést biztosítsanak a belső ventilátor-alkatrészekhez. Ezek a fúvók emellett csapágyfedelet és motorfedelet is kínálnak a meghosszabbított élettartam érdekében. Válasszon a csatornafúvók széles választékából, amelyek 643 és 737 ventilátor fordulatszámmal kaphatók Raptor Supplies.