DAYTON 7H489 csatornafúvó 36 hüvelykes | AF3KVB

DAYTON 7H489 csatornafúvó 36 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF3KVB Modell: 7H489

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€14,563.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételInline csatornafúvó
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusÚjrafelhasználható párna blokk
Fúvó fordulat / perc737
CFM @ 0.000-In. SP21,198
CFM @ 0.125-In. SP20,802
CFM @ 0.250-In. SP20,407
CFM @ 0.375-In. SP20,011
CFM @ 0.500-In. SP19,615
CFM @ 0.625-In. SP19,068
CFM @ 0.750-In. SP18,505
CFM @ 1.000-In. SP17,515
CFM @ 1.250-In. SP16,475
CFM @ 1.500-In. SP15,153
CFM @ 1.75-In. SP13,704
Teljes terhelésű erősítők20.6-18.7/9.3
Magasság52 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Hz60
Bemeneti átmérő24 1 / 2 "
Bemeneti magasság (hüvelyk)47 7 / 8
Bemeneti szélesség (hüvelyk)47 7 / 8
Max. BHP7.84
Max. Mélység42 "
Max. Bemeneti hőm.160 ° F
Max. Motormagasság18 In.
MotorházNyissa ki a csöpögésgátló légbefutót
Motoros HP7.5
Motor fordulatszám748
motor típusaHárom fázis
Szerelési helyzetFüggőleges Vízszintes
Outlet Dia.24-1 / 2 "
Kimeneti magasság47 7 / 8 "
Kimeneti szélesség47 7 / 8 "
Fázis3
Tengely Dia.1 1 / 2 "
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.31
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.31
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.31
típusCentrifugális, hajtáscsomaggal
Feszültség208-230/460
Kerékátmérő36 "
Kerék anyagaAlumínium
Kerék típusaVisszafelé dőlés
Szélesség52 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 357.1605
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.750-In. SPFúvó fordulat / percCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPTeljes terhelésű erősítőkBemeneti átmérőMax. BHPÁr
DAYTON 5AV85 csatornafúvó 36 hüvelykes | AE3BGB 5AV85------24-1 / 2 "-€11,523.85
DAYTON 7H488 csatornafúvó 36 hüvelykes | AF3KVA 7H48815,32764318,49414,08112,56014.5-13.1/6.624 1 / 2 "5.19€13,580.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7H489 csatornafúvó 36 hüvelyk
€14,563.20 /Mértékegység