DAYTON 7H191 ventilátor 30 hüvelykes | AF3KTH

DAYTON 7H191 ventilátor 30 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF3KTH Modell: 7H191

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€15,610.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusLabda
Fúvó fordulat / perc1225
CFM @ 0.250-In. SP16,321
CFM @ 0.500-In. SP16,020
CFM @ 0.750-In. SP15,720
CFM @ 1.000-In. SP15,419
CFM @ 1.500-In. SP14,812
CFM @ 2.000-In. SP14,188
CFM @ 2.500-In. SP13,536
CFM @ 3.000-In. SP12,843
CFM @ 3.500-In. SP12100
CFM @ 4.000-In. SP11,374
CFM @ 4.500-In. SP10770
CFM @ 5.000-In. SP8789
dBA @ 5 láb78
Mélység52-7 / 16 "
Teljes terhelésű erősítők24.6/12.3
Magasság58.38 "
Ház befejezéseSzürke sült poliészter epoxi
Ház anyagaAcél
Hz60
Bemeneti átmérő32-1 / 4 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. BHP9.93
Max. Bemeneti hőm.250 ° F
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motorkeret215T
Motoros HP10
Motor fordulatszám1760
motor típusaHárom fázis
Kimeneti magasság32.25 "
Kimeneti szélesség23.375 "
Fázis3
ForgásCW
Tengely Dia.1-11 / 16 "
típusVisszafelé hajló övhajtás meghajtó csomaggal
Feszültség230/460
Kerékátmérő30 "
Kerék anyagaAcél
Kerék szélessége10.75 "
Szélesség51.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 379.0125
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 2.500-In. SPFúvó fordulat / percCFM @ 0.250-In. SPCFM @ 4.000-In. SPdBA @ 5 lábTeljes terhelésű erősítőkMax. BHPMotorkeretÁr
DAYTON 7H188 ventilátor 30 hüvelykes | AF3KTE 7H188-82010,677-698.4/4.22.96182T€14,251.45
DAYTON 7H189 ventilátor 30 hüvelykes | AF3KTF 7H189901297512,851-7313.0/6.55.00184T€14,246.88
DAYTON 7H190 ventilátor 30 hüvelykes | AF3KTG 7H19011,666111514,79982727619.2/9.67.49213T€15,082.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7H191 ventilátor 30 hüvelyk
€15,610.19 /Mértékegység