A Összeszerelve / szétszerelve: Összeszerelés nélkül , Csapágy típusa: Labda , Mélység: 52-7 / 16 " , Magasság: 58.38 " , Ház kivitele: Szürke sült poliészter epoxi , Ház anyaga: Acél , Hz: 60 , Bemeneti átm.: 32-1 / 4 " , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 F , Max. Bemeneti hőmérséklet: 250 ° F , Motorház: Nyissa ki a Cseppálló , Motor típusa: Három fázis , Kimeneti magasság: 32.25 " , Kimenet szélessége: 23.375 " , fázis: 3 , Forgatás: CW , Tengely átmérő: 1-11 / 16 " , Típus: Visszafelé hajló övhajtás meghajtó csomaggal , Feszültség: 230/460 , Kerékátmérő: 30 " , Kerék anyaga: Acél , Kerék szélesség: 10.75 " , Szélesség: 51.75 "
Ventillátor 30 hüvelyk
A Dayton hátrafelé lejtős fúvói ideálisak a levegő keringetésére éttermekben, laboratóriumi elszívórendszerekben és ipari szellőztető alkalmazásokban. Ezek a fúvók acél házzal rendelkeznek, szürkére sült poliészter epoxi bevonattal a korrózióállóság, szilárdság és tartósság érdekében. Háromfázisú motorral és 30 hüvelykes átmérőjű, hátra dőlt acélkerékkel rendelkeznek, amelyek megakadályozzák a túlterhelést bármilyen fordulatszámon, lóerőn vagy statikus nyomáson. Szíjhajtásuk rugalmasságot kínál a fordulatszámok tekintetében, mivel a motor nem érintkezik közvetlenül a ventilátor mozgó alkatrészeivel. Válasszon a szíjhajtású, hátrafelé lejtős fúvókák széles kínálatából, amelyek 820 és 1225 ford./perc közötti fúvósebesség-tartományban állnak rendelkezésre.