DAYTON 7H190 ventilátor 30 hüvelykes | AF3KTG

DAYTON 7H190 ventilátor 30 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF3KTG Modell: 7H190

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€15,082.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusLabda
Fúvó fordulat / perc1115
CFM @ 0.250-In. SP14,799
CFM @ 0.500-In. SP14,468
CFM @ 0.750-In. SP14,138
CFM @ 1.000-In. SP13,807
CFM @ 1.500-In. SP13,131
CFM @ 2.000-In. SP12,425
CFM @ 2.500-In. SP11,666
CFM @ 3.000-In. SP10,820
CFM @ 3.500-In. SP9823
CFM @ 4.000-In. SP8272
dBA @ 5 láb76
Mélység52-7 / 16 "
Teljes terhelésű erősítők19.2/9.6
Magasság58.38 "
Ház befejezéseSzürke sült poliészter epoxi
Ház anyagaAcél
Hz60
Bemeneti átmérő32-1 / 4 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. BHP7.49
Max. Bemeneti hőm.250 ° F
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motorkeret213T
Motoros HP7.5
Motor fordulatszám1760
motor típusaHárom fázis
Kimeneti magasság32.25 "
Kimeneti szélesség23.375 "
Fázis3
ForgásCW
Tengely Dia.1-11 / 16 "
típusVisszafelé hajló övhajtás meghajtó csomaggal
Feszültség230/460
Kerékátmérő30 "
Kerék anyagaAcél
Kerék szélessége10.75 "
Szélesség51.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 372.9528
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 2.500-In. SPFúvó fordulat / percCFM @ 0.250-In. SPCFM @ 4.000-In. SPdBA @ 5 lábTeljes terhelésű erősítőkMax. BHPMotorkeretÁr
DAYTON 7H188 ventilátor 30 hüvelykes | AF3KTE 7H188-82010,677-698.4/4.22.96182T€14,251.45
DAYTON 7H189 ventilátor 30 hüvelykes | AF3KTF 7H189901297512,851-7313.0/6.55.00184T€14,246.88
DAYTON 7H191 ventilátor 30 hüvelykes | AF3KTH 7H19113,536122516,32111,3747824.6/12.39.93215T€15,610.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7H190 ventilátor 30 hüvelyk
€15,082.81 /Mértékegység