DAYTON 7D525 Tápellátás 18 1/2 In | AF3JTB

DAYTON 7D525 Szellőzőnyílás 18 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF3JTB Modell: 7D525

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,083.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápellátó
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Alapmagasság1 1 / 2 "
Alap hossza40 1 / 2 "
Alapszélesség40 1 / 2 "
Csapágy típusUjj
CFM @ 0.125-In. SP9474
CFM @ 0.250-In. SP9168
CFM @ 0.375-In. SP8913
CFM @ 0.500-In. SP8643
CFM @ 0.675-In. SP8289
CFM @ 0.750-In. SP7935
CFM @ 0.875-In. SP7585
CFM @ 1.000-In. SP7218
CFM @ 1.250-In. SP6348
CFM @ 1.500-In. SP5240
Ürítés hossza (hüvelyk)19-1/8
Ürítési szélesség (hüvelyk)22.25
Fan RPM841
Szűrőterület (négyzet-Ft.)5 1 / 8
Szűrő magassága (hüvelyk)21 5 / 8
Szűrőház mélysége (hüvelyk)32
Szűrőház magassága (hüvelyk)30 3 / 4
Szűrőház szélessége (hüvelyk)35 1 / 8
Anyag szűrőalumínium
Szűrő szélessége (hüvelyk)34 5 / 8
Ház magassága42 "
Ház hossza42 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Ház szélessége75 "
Max. BHP5.52
Max. Bemeneti hőm.120 ° F
Motoros HP5
Motor Hz60
motor feszültség208-220/440
Szerelési helyTető
Szükséges szűrők száma2
Fázis3
IgényelTetőfedés új telepítésekhez
Tengely Dia. Sheave End1"
Tengely Dia. Kerék vége1"
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.41
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.39
típusCentrifugális szíjhajtás
Kerékfurat1"
Kerékátmérő18 1 / 2 "
Kerék anyagaAcél
Kerék típusaElőre hajlított

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 239.6236
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szűrő mélysége (hüvelyk) (1)

Termékváltozatok

TermékekModellFan RPMCFM @ 0.125-In. SPCFM @ 0.250-In. SPMax. BHPMotoros HPSones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.CFM @ 0.375-In. SPÁr
DAYTON 7D522 Tápellátás 18 1/2 In | AF3JRY 7D522573622058141.661.52118.75296€6,493.43
DAYTON 7D523 Tápellátás 18 1/2 In | AF3JRZ 7D523627687465312.20225236075€6,549.03
DAYTON 7D524 Tápellátás 18 1/2 In | AF3JTA 7D524713792676043.30330297275€6,908.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7D525 Szellőzőnyílás 18 1/2 hüvelyk
€7,083.63 /Mértékegység