DAYTON 7AT81 Közvetlen/hajtású ventilátor 115/230 V motorral | AF3CUP

DAYTON 7AT81 Közvetlen hajtású ventilátor 115/230 V motorral

Raktáron
Tétel: AF3CUP Modell: 7AT81

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,190.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusLabda a motorban
Fúvó fordulat / perc1725
CFM @ 0.000-In. SP1593
CFM @ 0.250-In. SP1457
CFM @ 0.500-In. SP1309
CFM @ 0.750-In. SP1134
CFM @ 1.000-In. SP916
CFM @ 1.500-In. SP97
dBA @ 5 láb75
Mélység17 "
Ürítési magasság (hüvelyk)11.75
Ürítési szélesség (hüvelyk)8
Teljes terhelésű erősítők11.0/5.5
Magasság19 "
Ház befejezéseSzürke poliészter epoxi
Ház anyagaAcél
Hz60
Bemeneti átmérő10 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Bemeneti hőm.180 ° F
MotorházTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motorkeret56
Motoros HP3/4
Motor fordulatszám1725
Fázis1
ForgásCW
típusMotorral
Feszültség115/230
Kerékfurat5 / 8 "
Kerékátmérő10 7 / 8 "
Kerék anyagaAlumínium
Kerék szélessége5 11 / 16 "
Szélesség18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 28.125
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414802015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelldBA @ 5 lábCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.250-In. SPMélységÜrítési magasság (hüvelyk)Ürítési szélesség (hüvelyk)Teljes terhelésű erősítőkMagasságÁr
DAYTON 7AT78 Közvetlen/hajtású ventilátor 115 V motorral | AF3CUL 7AT786453344814 "8.255.3753.115 "€683.78
DAYTON 7AT79 Közvetlen/hajtású ventilátor 115/230 V motorral | AF3CUM 7AT796990978816 "10.756.55.6/2.816 "€812.55
DAYTON 7AT80 Közvetlen/hajtású ventilátor 208-230/460 V motorral | AF3CUN 7AT806990978816 "10.756.51.2-1.3/0.6516 "€988.92
DAYTON 7AT82 Közvetlen/hajtású ventilátor 208-230/460 V motorral | AF3CUQ 7AT82751593145717 "11.7582.8-2.8/1.419 "€1,224.86
DAYTON 7AT83 Közvetlen/hajtású ventilátor 115/230 V motorral | AF3CUR 7AT83792461233122 "13.259.62515.2/7.627 "€2,212.87
DAYTON 7AT84 Közvetlen/hajtású ventilátor 208-230/460 V motorral | AF3CUT 7AT84792461233122 "13.259.6254.8-4.8/2.427 "€1,409.60
DAYTON 7AT85 Közvetlen/hajtású ventilátor 115/230 V motorral | AF3CUU 7AT85813393322123 "14.62510.7518.8/9.428 "€2,388.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7AT81 Közvetlen hajtású ventilátor 115/230 V motorral
€1,190.56 /Mértékegység