DAYTON Ipari ventilátorok Motorral


Szűrő
Összeszerelve / szétszerelve: Összeszerelés nélkül , Csapágy típusa: Labda a motorban , Légfúvó fordulatszáma: 1725 , Ház kivitele: Szürke poliészter epoxi , Ház anyaga: Acél , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 F , Max. Bemeneti hőmérséklet: 180 ° F , Forgatás: CW , Típus: Motorral , Kerék anyaga: Alumínium
StílusModelldBA @ 5 lábCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.250-In. SPMélységÜrítési magasság (hüvelyk)Ürítési szélesség (hüvelyk)Teljes terhelésű erősítőkMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A
7AT78
6453344814 "8.255.3753.115 "€683.78
A
7AT79
6990978816 "10.756.55.6/2.816 "€812.55
A
7AT80
6990978816 "10.756.51.2-1.3/0.6516 "€988.93
A
7AT81
751593145717 "11.75811.0/5.519 "€1,190.55
A
7AT82
751593145717 "11.7582.8-2.8/1.419 "€1,224.86
A
7AT83
792461233122 "13.259.62515.2/7.627 "€2,212.88
A
7AT84
792461233122 "13.259.6254.8-4.8/2.427 "€1,409.60
A
7AT85
813393322123 "14.62510.7518.8/9.428 "€2,388.51
A
7AT86
813393322123 "14.62510.756.0-5.4/2.728 "€1,855.01

Ipari ventilátorok Motorral

A Dayton fúvók sminklevegő ellátására szolgálnak ipari és kereskedelmi alkalmazásokban. TEFC AC motorral rendelkeznek a radiális lapátok és az acélház forgatásához. Ezek a radiállapátos fúvók közvetlen hajtástechnológiát alkalmaznak a működéshez, így ideálisak szálas és szalmaszerű anyagok szállítására. Az öntisztító öntött alumínium kerekek hosszú élettartamot és védelmet nyújtanak a korrózió ellen. Válasszon a Dayton ventilátorok széles választékából, amelyek 553-3393 CFM áramlási sebességgel kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?