DANFOSS 088L3652 kábel, 820 láb hosszú, 205 négyzetláb hőlefedettség, 20.9 A, 10030 W, 480 V

Tétel: CJ6YEJ Modell: 088L3652
€3,200.74 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábel
Kábel átmérője0.25 "
Kábel képernyőalufólia
KábeltípusIkerkarmester
Osztály2872 01, 2872 81
színekFekete
Lefedettség205 sq ft.
Deformációs szilárdság2000 N
EAN5703466174197
Elem IP osztályIPX7
TöltőanyagPEX
Fűtési kimenet1000W
Szerelési hőmérséklet23 fok. F
Beépítési hőmérséklet (min.)-5 fok C
SzigetelőanyagFEP
Ólomhossz19.6 ft.
ÓlomtípusAWG10
Hossz820 ft.
Max. Jelenlegi20.9A
Max. Nem üzemi hőmérséklet185 fok. F
Max. Működési hőmérséklet149 fok. F
Min. Hajlítás Dia.42 mm
Külső anyagPVC
teljesítmény12 W/ft.
Elsődleges alkalmazásTalaj- és hóolvadás, tetőfagyvédelem
Vonóerő120 N
Ellenállás23 Ohm
UV védelemIgen
Feszültség480V AC
Watts10030W

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszLefedettségMax. JelenlegiWattsFeszültségteljesítményÁr
DANFOSS 088L3640 Kábel, 80 láb hosszúságú, 20 négyzetláb hőlefedettség, 2.1 A, 1010 W, 480 V | CJ6YED 088L364080 ft.20 sq ft.2.1A1010W480V AC12 W/ft.€488.42
ajánlatkérés
DANFOSS 088L3644 Kábel, 200 láb hosszúság, 50 négyzetláb Hőlefedettség, 5.1A, 2450W, 480V | CJ6YEE 088L3644200 ft.50 sq ft.5.1A2450W480V AC12 W/ft.€893.13
ajánlatkérés
DANFOSS 088L3646 Kábel, 330 láb hosszúságú, 85 négyzetláb hőlefedettség, 8.4 A, 4030 W, 480 V | CJ6YEF 088L3646330 ft.85 sq ft.8.4A-480V AC12 W/ft.€1,179.97
ajánlatkérés
DANFOSS 088L3648 Kábel, 490 láb hosszúság, 125 négyzetláb Hőlefedettség, 12.5 A, 6000 W, 480 V | CJ6YEG 088L3648490 ft.125 sq ft.12.5A6000W480V AC12 W/ft.€1,671.49
ajánlatkérés
DANFOSS 088L3650 Kábel, 735 láb hosszúság, 185 négyzetláb Hőlefedettség, 18.6 A, 8930 W, 480 V | CJ6YEH 088L3650735 ft.185 sq ft.18.6A8930W480V AC12 W/ft.€2,544.47
ajánlatkérés
DANFOSS 088L3654 Kábel, 940 láb hosszúság, 235 négyzetláb Hőlefedettség, 23.9A, 11475W, 480V | CJ6YEK 088L3654940 ft.235 sq ft.23.9A11475W480V AC12 W/ft.€2,747.57
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DANFOSS 088L3652 kábel, 820 láb hosszú, 205 négyzetláb hőlefedettség, 20.9 A, 10030 W, 480 V
€3,200.74 /Mértékegység