DAYTON 7A0N4 soros légfúvó 36 hüvelykes 3 LE-s meghajtó csomaggal | AF3ABM

DAYTON 7A0N4 soros légfúvó 36 hüvelykes 3 LE-s meghajtó csomaggal

Raktáron
Tétel: AF3ABM Modell: 7A0N4

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€13,390.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételInline csatornafúvó
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusÚjrafelhasználható párna blokk
Fúvó fordulat / perc543
CFM @ 0.000-In. SP15,618
CFM @ 0.125-In. SP15,081
CFM @ 0.250-In. SP14,544
CFM @ 0.375-In. SP13,830
CFM @ 0.500-In. SP13,112
CFM @ 0.625-In. SP12,506
CFM @ 0.750-In. SP11,627
CFM @ 1.000-In. SP9553
Teljes terhelésű erősítők9.2-8.3/4.2
Magasság52 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Hz60
Bemeneti átmérő24-1 / 2 "
Bemeneti magasság (hüvelyk)41-7/8
Bemeneti szélesség (hüvelyk)41-7/8
Max. BHP3.12
Max. Mélység42 "
Max. Bemeneti hőm.160 ° F
Max. Motormagasság18 In.
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motoros HP3
Motor fordulatszám1750
motor típusaHárom fázis
Szerelési helyzetFüggőleges Vízszintes
Outlet Dia.24-1 / 2 "
Kimeneti magasság41.875 "
Kimeneti szélesség41.875 "
Fázis3
Tengely Dia.1-1 / 4 "
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.18.6
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.19.1
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.19.6
Sebesség ellenőrzésNem
típusCentrifugális, hajtáscsomaggal
Feszültség208-230/460
Kerékátmérő36 "
Kerék anyagaAlumínium
Kerék típusaVisszafelé hajló centrifugális
Szélesség52 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 321.2302
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.750-In. SPFúvó fordulat / percCFM @ 0.000-In. SPTeljes terhelésű erősítőkMax. BHPMotoros HPMotor fordulatszámmotor típusaÁr
DAYTON 7A0M9 soros légfúvó 36 hüvelykes 1 LE-s meghajtó csomaggal | AF3ABG 7A0M9-37610,8153.2-2.9/1.41.0411735Három fázis€12,919.57
DAYTON 7A0N2 soros légfúvó 36 hüvelykes 2 LE-s meghajtó csomaggal | AF3ABK 7A0N2848947413,63321.0 / 11.3-10.52.0921740Kondenzátor indítás, Kondenzátor futás€13,192.45
DAYTON 7A0N3 soros légfúvó 36 hüvelykes 2 LE-s meghajtó csomaggal | AF3ABL 7A0N3848947413,6336.1-5.5/2.82.0921735Három fázis€13,081.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7A0N4 soros légfúvó 36 hüvelykes 3 LE-s meghajtó csomaggal
€13,390.53 /Mértékegység