DAYTON 7A0N2 soros légfúvó 36 hüvelykes 2 LE-s meghajtó csomaggal | AF3ABK

DAYTON 7A0N2 soros légfúvó 36 hüvelykes 2 LE-s meghajtó csomaggal

Raktáron
Tétel: AF3ABK Modell: 7A0N2

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€13,192.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételInline csatornafúvó
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusÚjrafelhasználható párna blokk
Fúvó fordulat / perc474
CFM @ 0.000-In. SP13,633
CFM @ 0.125-In. SP13,018
CFM @ 0.250-In. SP12,323
CFM @ 0.375-In. SP11,479
CFM @ 0.500-In. SP10,736
CFM @ 0.625-In. SP9708
CFM @ 0.750-In. SP8489
Teljes terhelésű erősítők21.0 / 11.3-10.5
Magasság52 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Hz60
Bemeneti átmérő24-1 / 2 "
Bemeneti magasság (hüvelyk)41-7/8
Bemeneti szélesség (hüvelyk)41-7/8
Max. BHP2.09
Max. Mélység42 "
Max. Bemeneti hőm.160 ° F
Max. Motormagasság18 In.
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motoros HP2
Motor fordulatszám1740
motor típusaKondenzátor indítás, Kondenzátor futás
Szerelési helyzetFüggőleges Vízszintes
Outlet Dia.24-1 / 2 "
Kimeneti magasság41.875 "
Kimeneti szélesség41.875 "
Fázisegyetlen
Tengely Dia.1-1 / 4 "
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.15.7
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.16.1
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.16.6
Sebesség ellenőrzésNem
típusCentrifugális, hajtáscsomaggal
Feszültség115 / 208-230
Kerékátmérő36 "
Kerék anyagaAlumínium
Kerék típusaVisszafelé hajló centrifugális
Szélesség52 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 308.8912
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.750-In. SPFúvó fordulat / percCFM @ 0.000-In. SPTeljes terhelésű erősítőkMax. BHPMotoros HPMotor fordulatszámmotor típusaÁr
DAYTON 7A0M9 soros légfúvó 36 hüvelykes 1 LE-s meghajtó csomaggal | AF3ABG 7A0M9-37610,8153.2-2.9/1.41.0411735Három fázis€12,919.57
DAYTON 7A0N3 soros légfúvó 36 hüvelykes 2 LE-s meghajtó csomaggal | AF3ABL 7A0N3848947413,6336.1-5.5/2.82.0921735Három fázis€13,081.58
DAYTON 7A0N4 soros légfúvó 36 hüvelykes 3 LE-s meghajtó csomaggal | AF3ABM 7A0N411,62754315,6189.2-8.3/4.23.1231750Három fázis€13,390.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7A0N2 soros légfúvó 36 hüvelykes 2 LE-s meghajtó csomaggal
€13,192.45 /Mértékegység