DAYTON 7A0M9 soros légfúvó 36 hüvelykes 1 LE-s meghajtó csomaggal | AF3ABG

DAYTON 7A0M9 soros légfúvó 36 hüvelykes 1 LE-s meghajtó csomaggal

Raktáron
Tétel: AF3ABG Típus: 7A0M9

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€12,919.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételInline csatornafúvó
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusÚjrafelhasználható párna blokk
Fúvó fordulat / perc376
CFM @ 0.000-In. SP10,815
CFM @ 0.125-In. SP10,039
CFM @ 0.250-In. SP9008
CFM @ 0.375-In. SP7892
Teljes terhelésű erősítők3.2-2.9/1.4
Magasság52 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Hz60
Bemeneti átmérő24-1 / 2 "
Bemeneti magasság (hüvelyk)41-7/8
Bemeneti szélesség (hüvelyk)41-7/8
Max. BHP1.04
Max. Mélység42 "
Max. Bemeneti hőm.160 ° F
Max. Motormagasság18 In.
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motoros HP1
Motor fordulatszám1735
motor típusaHárom fázis
Szerelési helyzetFüggőleges Vízszintes
Outlet Dia.24-1 / 2 "
Kimeneti magasság41.875 "
Kimeneti szélesség41.875 "
Fázis3
Tengely Dia.1-1 / 4 "
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.12.7
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.12.6
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.12.5
Sebesség ellenőrzésNem
típusCentrifugális, hajtáscsomaggal
Feszültség208-230/460
Kerékátmérő36 "
Kerék anyagaAlumínium
Kerék típusaVisszafelé hajló centrifugális
Szélesség52 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 305.7669
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.750-In. SPFúvó fordulat / percCFM @ 0.000-In. SPTeljes terhelésű erősítőkMax. BHPMotoros HPMotor fordulatszámmotor típusaÁr
DAYTON 7A0N2 soros légfúvó 36 hüvelykes 2 LE-s meghajtó csomaggal | AF3ABK 7A0N2848947413,63321.0 / 11.3-10.52.0921740Kondenzátor indítás, Kondenzátor futás€13,192.45
DAYTON 7A0N3 soros légfúvó 36 hüvelykes 2 LE-s meghajtó csomaggal | AF3ABL 7A0N3848947413,6336.1-5.5/2.82.0921735Három fázis€13,081.58
DAYTON 7A0N4 soros légfúvó 36 hüvelykes 3 LE-s meghajtó csomaggal | AF3ABM 7A0N411,62754315,6189.2-8.3/4.23.1231750Három fázis€13,390.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7A0M9 soros légfúvó 36 hüvelykes 1 LE-s meghajtó csomaggal
€12,919.57 /Mértékegység