DAYTON 6YTR9 automatikus motoralap Nema Frame 324/326 | AF2XTD

DAYTON 6YTR9 Automata Motor Base Nema Frame 324/326

Raktáron
Tétel: AF2XTD Modell: 6YTR9

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,903.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAutomata motorbázis
A NEMA kerethez324/326
Magasság4 1 / 16 "
Hossz29.25 "
Szélesség18.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 72
Hajó magassága (cm)20.57
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód8302303060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszSzélességÁr
DAYTON 6YTR3 Automata motorbázis Nema keret 56 | AF2XRX 6YTR31.375 "9.5 "6.12 "€349.94
DAYTON 6YTR4 automatikus motoralap Nema Frame 143/145 | AF2XRY 6YTR41.875 "11 11 / 16 "8.5 "€595.77
DAYTON 6YTR5 automata motorbázis Nema keret 182/184 | AF2XRZ 6YTR52.125 "14 1 / 16 "9.62 "€998.37
DAYTON 6YTR6 automatikus motoralap Nema Frame 213/215 | AF2XTA 6YTR62 9 / 16 "16.38 "11.75 "€1,348.09
DAYTON 6YTR7 automatikus motoralap Nema Frame 254/256 | AF2XTB 6YTR73.125 "19.5 "15.5 "€1,902.43
DAYTON 6YTR8 automatikus motoralap Nema Frame 284/286 | AF2XTC 6YTR83.187 "22.125 "17 "€2,235.73
DAYTON 6YTT0 automatikus motoralap Nema Frame 364/365 | AF2XTE 6YTT04 1 / 16 "32 "20 "€8,517.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6YTR9 Automata Motor Base Nema Frame 324/326
€5,903.76 /Mértékegység