Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 6YTR4 automatikus motoralap Nema Frame 143/145 | AF2XRY

DAYTON 6YTR4 Automata Motor Base Nema Frame 143/145

Raktáron
Tétel: AF2XRY Modell: 6YTR4
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
€680.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAutomata motorbázis
A NEMA kerethez143/145
Magasság1.875 "
Hossz11 11 / 16 "
Szélesség8.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.185
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)30.99
Hajószélesség (cm)22.35
HS-kód8302303060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszSzélességÁr
DAYTON 6YTR3 Automata motorbázis Nema keret 56 | AF2XRX 6YTR31.375 "9.5 "6.12 "€399.59
DAYTON 6YTR5 automata motorbázis Nema keret 182/184 | AF2XRZ 6YTR52.125 "14 1 / 16 "9.62 "€1,138.20
DAYTON 6YTR6 automatikus motoralap Nema Frame 213/215 | AF2XTA 6YTR62 9 / 16 "16.38 "11.75 "€1,542.99
DAYTON 6YTR7 automatikus motoralap Nema Frame 254/256 | AF2XTB 6YTR73.125 "19.5 "15.5 "€2,173.66
DAYTON 6YTR8 automatikus motoralap Nema Frame 284/286 | AF2XTC 6YTR83.187 "22.125 "17 "€2,553.85
DAYTON 6YTR9 automatikus motoralap Nema Frame 324/326 | AF2XTD 6YTR94 1 / 16 "29.25 "18.12 "€6,543.50
DAYTON 6YTT0 automatikus motoralap Nema Frame 364/365 | AF2XTE 6YTT04 1 / 16 "32 "20 "€9,435.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6YTR4 Automata Motor Base Nema Frame 143/145
€680.07 /Mértékegység