DAYTON 6YTR8 automatikus motoralap Nema Frame 284/286 | AF2XTC

DAYTON 6YTR8 Automata Motor Base Nema Frame 284/286

Raktáron
Tétel: AF2XTC Modell: 6YTR8

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,553.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAutomata motorbázis
A NEMA kerethez284/286
Magasság3.187 "
Hossz22.125 "
Szélesség17 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 29.25
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)58.42
Hajószélesség (cm)44.45
HS-kód8302303060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszSzélességÁr
DAYTON 6YTR3 Automata motorbázis Nema keret 56 | AF2XRX 6YTR31.375 "9.5 "6.12 "€399.59
DAYTON 6YTR4 automatikus motoralap Nema Frame 143/145 | AF2XRY 6YTR41.875 "11 11 / 16 "8.5 "€680.07
DAYTON 6YTR5 automata motorbázis Nema keret 182/184 | AF2XRZ 6YTR52.125 "14 1 / 16 "9.62 "€1,138.20
DAYTON 6YTR6 automatikus motoralap Nema Frame 213/215 | AF2XTA 6YTR62 9 / 16 "16.38 "11.75 "€1,542.99
DAYTON 6YTR7 automatikus motoralap Nema Frame 254/256 | AF2XTB 6YTR73.125 "19.5 "15.5 "€2,173.66
DAYTON 6YTR9 automatikus motoralap Nema Frame 324/326 | AF2XTD 6YTR94 1 / 16 "29.25 "18.12 "€6,543.50
DAYTON 6YTT0 automatikus motoralap Nema Frame 364/365 | AF2XTE 6YTT04 1 / 16 "32 "20 "€9,435.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6YTR8 Automata Motor Base Nema Frame 284/286
€2,553.85 /Mértékegység