DAYTON 6XH63 AC motor, 1/4 LE, 1450 adattábla RPM, 110/220V AC, 50 Hz | AF2RML

DAYTON 6xh63 AC motor, 1/4 LE, 1450 adattábla RPM, 110/220V AC, 50 Hz

Raktáron
Tétel: AF2RML Modell: 6XH63

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€484.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel50 Hz motor
A környezet hőmérséklete.40 fok. C
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság40 fok C
Csapágy típusUjj
CsapágyakUjj
HázNyissa ki a Cseppálló
Keret48
Frekvencia50 Hz
Teljes terhelésű erősítők2.6/ 5.2A
HP1/4 LE
Hz50
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely7 15 / 16 "
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
MotortervezésOsztott fázisú
Motorház kialakításaNyissa meg a Drip Proof alkalmazást
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaBölcsőalap
Motor tengely kialakításaLakás
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
motor típusaOsztott fázisú
FelszerelésBölcső / Stud
Adattábla fordulat / perc1450 RPM
Sebességek száma1
Fázis1
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1401-1500
Szolgáltatási tényező1
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza1.5 "
HővédelemEgyik sem
Feszültség110/ 220V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.2225
Hajó magassága (cm)22.61
Hajó hossza (cm)33.78
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód8501404040
Származási országMX

Termék részletek:

A Dayton 6XH63 50 Hz-es motort ipari és kereskedelmi környezetben használják tartóssága és teljesítménye miatt. Alkalmas alacsony és közepes nyomatékú alkalmazásokhoz, beleértve a szállítószalagokat, szivattyúkat, ventilátorokat és gyártóberendezéseket.

Jellemzők:

  • Ez a motor egyfázisú / osztott fázisú kialakítással rendelkezik az egyszerű kezelés és karbantartás érdekében.
  • Lapos tengelyű, 1/2 hüvelykes átmérőjű, hüvelyes csapágyakkal rendelkezik a robusztus és megbízható teljesítmény érdekében, csökkentve a kopást és elhasználódást.
  • Ez a motor 1/4 LE kapacitással rendelkezik, hogy egyensúlyt teremtsen a teljesítmény és az energiahatékonyság között.
  • Ez a motor bölcsőaljzatra szerelhető és szögletes pozicionálással rendelkezik az egyszerű telepítés érdekében.
  • Nyitott cseppálló motorházzal rendelkezik, amely növeli a hűtési hatékonyságot és megakadályozza a túlmelegedést.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni, amikor ezt a Dayton-motort választom az alkalmazásokhoz?

V. A főbb tényezők közé tartozik a feszültségkompatibilitás, a motor hatásfoka, a környezeti feltételek és a biztonsági jellemzők, amelyek biztosítják, hogy megfeleljen az alkalmazás követelményeinek és hatékonyan működjön.

K. Hogyan tisztítsam és tartsam karban ezt a Dayton motort?

A.

  • Kapcsolja ki a készüléket a balesetek elkerülése érdekében.
  • Rendszeresen tisztítsa meg a motor külsejét.
  • Vizsgálja meg, hogy nem sérült-e, azonnal forduljon.
  • A szellőzőnyílásokat tartsa szabadon a hőelvezetés érdekében.
  • Ellenőrizze és állítsa be a motor beállítását.
  • Figyelje az üzemi hőmérsékletet.
  • Ellenőrizze a hővédelem működését.
  • Vezessen karbantartási naplót.
  • Tartsa be a biztonsági óvintézkedéseket.

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tennem, ha ezzel a motorral dolgozom?

A.

  • Karbantartás előtt válassza le és zárja le a motor tápellátását.
  • A biztonsági megfelelés érdekében tartsa be a helyi elektromos előírásokat és előírásokat.
  • Győződjön meg arról, hogy a motorral dolgozó személyzet képzett és kompetens az elektromos munkákban.
  • Távolítsa el a laza ruházatot, ékszereket és kiegészítőket, amelyek beakadhatnak a mozgó alkatrészekbe.
  • Rosszul szellőző helyeken használjon légzésvédőt, hogy elkerülje a káros anyagok belélegzését.
  • Fenntartson tiszta és szervezett munkaterületet a botlásveszély csökkentése érdekében.
  • A motor kezelése előtt ellenőrizze, hogy a kábelek és csatlakozások nem sérültek-e vagy kopottak-e.
  • Az áramütés elkerülése érdekében megfelelően földelje le a motort és a kapcsolódó berendezéseket.
  • Végezze el a zárolási/címkézési eljárásokat a motor leválasztására a karbantartás során.
  • Tartsa szárazon a motort és a munkaterületet, hogy elkerülje az elektromos veszélyeket nedves körülmények között.
  • Legyen óvatos a forró motorfelületekkel, és hagyjon időt a lehűlésre, mielőtt hozzáér.
  • Használjon megfelelő emelési technikákat és felszerelést a feszültségek és sérülések elkerülése érdekében.

Termékváltozatok

TermékekModellMotor hővédelmeCsapágyakKeretFelszerelésAdattábla fordulat / percSzolgáltatási tényezőTengely Dia.A tengely hosszaÁr
DAYTON 6XH56 50 Hz motor 1/3 Hp 1425 110/220 48 Odp | AF2RMH 6XH56kocsiLabda48Bázis14251.01 / 2 "1.5 "€521.40
DAYTON 6XH81 50 Hz motor 1/3 Hp 1425 110/220 56z Odp | AF2RMZ 6XH81kocsiLabda56ZBölcső14251.01 / 2 "1.5 "€549.68
DAYTON 6XH83 50 Hz motor 1/2 Hp 1425 110/220 56 Odp | AF2RNB 6XH83kocsiLabda56Bölcső14251.05 / 8 "1.875 "€615.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6xh63 AC motor, 1/4 LE, 1450 adattábla RPM, 110/220V AC, 50 Hz
€484.40 /Mértékegység