DAYTON Osztott fázisú 50 Hz -es motorok, nyitott csepegtető


Szűrő
A környezet hőmérséklete.: 40 fok. C , A környezet hőmérséklete. Hatótávolság: 40 fok C , Csapágy típusa: Ujj , Hz: 50 , Szigetelési osztály: B , Motor alkalmazás: Általános alkalmazás , Motor tervezés: Osztott fázisú , Motor beépítési helyzet: Minden szög , Motor típusa: Osztott fázisú , Sebességszám: 1 , Teljes hossz: 9.375 " , fázis: 1 , Forgatás: CW / CCW , Fordulatszám tartomány: 1401-1500
StílusModellMotor hővédelmeCsapágyakKeretFelszerelésAdattábla fordulat / percSzolgáltatási tényezőTengely Dia.A tengely hosszaÁr (ÁFA nélkül)
A
6XH56
kocsiLabda48Bázis14251.01 / 2 "1.5 "€482.74
B
6XH83
kocsiLabda56Bölcső14251.05 / 8 "1.875 "€550.73
B
6XH81
kocsiLabda56ZBölcső14251.01 / 2 "1.5 "€519.38
B
6XH63
Egyik semUjj48-1450 RPM11 / 2 "1.5 "€457.25

Osztott fázisú 50 Hz -es motorok, nyitott csepegtető

A Dayton osztott fázisú 50 Hz-es motorjait ventilátorok, ventilátorok és kis szállítószalagok működtetésére tervezték. Ezek az egyfázisú motorok 1/2 LE maximális teljesítményt és 1450 RPM-et biztosítanak az óramutató járásával megegyező és ellentétes irányban egyaránt. Automatikus hővédelemmel rendelkeznek, hogy megvédjék a belső alkatrészeket túlmelegedés esetén. A golyóscsapágyak sima működést biztosítanak, a merev talprögzítés pedig kiküszöböli a vibrációt. Válasszon ezen 50 Hz-es motorok széles kínálatából, amelyek lapos és kulcsos motortengely-kivitelben kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?