DAYTON 6XH81 50 Hz motor 1/3 Hp 1425 110/220 56z Odp | AF2RMZ

DAYTON 6XH81 50 Hz motor 1/3 LE 1425 110/220 56z Odp

Raktáron
Tétel: AF2RMZ Modell: 6XH81

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€549.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel50 Hz motor
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság40 fok C
CsapágyakLabda
HázNyissa ki a Cseppálló
Keret56Z
Teljes terhelésű erősítők6.1/3.0
HP1/3
Hz50
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely7.875 "
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
MotortervezésOsztott fázisú
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaBölcsőalap
Motor tengely kialakításaLakás
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmekocsi
motor típusaOsztott fázisú
FelszerelésBölcső
Adattábla fordulat / perc1425
Sebességek száma1
Teljes hossz9.375 "
Fázis1
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1401-1500
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza1.5 "
Hővédelemkocsi
Feszültség110/220

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.65
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8501404040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMotor hővédelmeCsapágyakKeretFelszerelésAdattábla fordulat / percSzolgáltatási tényezőTengely Dia.A tengely hosszaÁr
DAYTON 6XH56 50 Hz motor 1/3 Hp 1425 110/220 48 Odp | AF2RMH 6XH56kocsiLabda48Bázis14251.01 / 2 "1.5 "€521.40
DAYTON 6XH63 AC motor, 1/4 LE, 1450 adattábla RPM, 110/220V AC, 50 Hz | AF2RML 6XH63Egyik semUjj48-1450 RPM11 / 2 "1.5 "€484.40
DAYTON 6XH83 50 Hz motor 1/2 Hp 1425 110/220 56 Odp | AF2RNB 6XH83kocsiLabda56Bölcső14251.05 / 8 "1.875 "€615.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6XH81 50 Hz motor 1/3 LE 1425 110/220 56z Odp
€549.68 /Mértékegység