DAYTON 6W055 hegesztőhengeres teherautó 2 hengeres 500 Lb. | AF2NFC

DAYTON 6W055 hegesztőhengeres teherautó 2 hengeres 500 Lb.

Raktáron
Tétel: AF2NFC Típus: 6W055

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€295.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztő teherautó
Az alaplemez méretei8 x 17 "
Henger kapacitása2
befejezPorbevonat
Fogantyú típusaT-fogantyú
Magasság43.5 "
Terhelhetőség500 font
AnyagAcél
Max. Tank Dia. Acetilén9-1 / 4 "
Max. Tank Dia. Oxigén7-1 / 2 "
Teljes mélység14 "
Teljes magasság43.5 "
Teljes szélesség22 "
Szerszámtálca szélessége5"
KerékcsapágyakLabda
Kerékátmérő10 "
Kerék anyagaAcélagy
Kerék típusaFélig pneumatikus
Kerék szélessége1.75 "
Szélesség22 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.255
Hajó magassága (cm)67.56
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)37.59
HS-kód8716805010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKerék típusaFogantyú típusaMagasságKerék szélességeSzélességTerhelhetőségTeljes mélységTeljes magasságÁr
DAYTON 2W514 hegesztőhengeres teherautó 2 hengeres 225 Lb. | AC3TPP 2W514Félig pneumatikusT-fogantyú43.5 "1.75 "22 "225 font14 "43.5 "€152.92
DAYTON 4ZJ05 hegesztőhengeres teherautó 2 hengeres 500 Lb. | AE2TRK 4ZJ05Félig pneumatikusFolyamatos42 "1.75 "27 "500 font18 "42 "€234.68
DAYTON 4ZJ08 hegesztőhengeres teherautó 2 hengeres 500 Lb. | AE2TRN 4ZJ08PneumatikusFolyamatos fogantyú szemhorog64 "4"34 "500 font25.5 "64 "€382.76
DAYTON 4ZJ12 hegesztőhengeres teherautó 1 hengeres 500 Lb. | AE2TRQ 4ZJ12Félig pneumatikusFolyamatos48 "2.75 "21 "500 font17 "48 "€213.08
DAYTON 5Z082 hegesztőhengeres teherautó 2 hengeres 500 Lb. | AE7KVU 5Z082Félig pneumatikusFolyamatos43.5 "1.75 "32.75 "500 font22 "43.5 "€391.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6W055 hegesztőhengeres teherautó 2 hengeres 500 Lb.
€295.25 /Mértékegység