DAYTON 4ZJ08 hegesztőhengeres teherautó 2 hengeres 500 Lb. | AE2TRN

DAYTON 4ZJ08 Hegesztőhengeres teherautó 2 hengeres 500 Lb.

Raktáron
Tétel: AE2TRN Modell: 4ZJ08

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€382.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztő teherautó
Az alaplemez méretei13 x 24 "
Henger kapacitása2
befejezPorbevonat
Fogantyú típusaFolyamatos fogantyú szemhorog
Magasság64 "
Terhelhetőség500 font
AnyagAcél
Max. Tank Dia. Acetilén13-1 / 2 "
Max. Tank Dia. Oxigén9-1 / 4 "
Teljes mélység25.5 "
Teljes magasság64 "
Teljes szélesség34 "
Szerszámtálca szélessége5"
KerékcsapágyakLabda
Kerékátmérő16 "
Kerék anyagaAcélagy
Kerék típusaPneumatikus
Kerék szélessége4"
Szélesség34 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 35.64
Hajó magassága (cm)165.1
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)90.17
HS-kód8716805010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKerék típusaFogantyú típusaMagasságKerék szélességeSzélességTerhelhetőségTeljes mélységTeljes magasságÁr
DAYTON 2W514 hegesztőhengeres teherautó 2 hengeres 225 Lb. | AC3TPP 2W514Félig pneumatikusT-fogantyú43.5 "1.75 "22 "225 font14 "43.5 "€152.92
DAYTON 4ZJ05 hegesztőhengeres teherautó 2 hengeres 500 Lb. | AE2TRK 4ZJ05Félig pneumatikusFolyamatos42 "1.75 "27 "500 font18 "42 "€234.68
DAYTON 4ZJ12 hegesztőhengeres teherautó 1 hengeres 500 Lb. | AE2TRQ 4ZJ12Félig pneumatikusFolyamatos48 "2.75 "21 "500 font17 "48 "€213.08
DAYTON 5Z082 hegesztőhengeres teherautó 2 hengeres 500 Lb. | AE7KVU 5Z082Félig pneumatikusFolyamatos43.5 "1.75 "32.75 "500 font22 "43.5 "€391.33
DAYTON 6W055 hegesztőhengeres teherautó 2 hengeres 500 Lb. | AF2NFC 6W055Félig pneumatikusT-fogantyú43.5 "1.75 "22 "500 font14 "43.5 "€295.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4ZJ08 Hegesztőhengeres teherautó 2 hengeres 500 Lb.
€382.76 /Mértékegység