DAYTON 4ZJ05 hegesztőhengeres teherautó 2 hengeres 500 Lb. | AE2TRK

DAYTON 4ZJ05 Hegesztőhengeres teherautó 2 hengeres 500 Lb.

Raktáron
Tétel: AE2TRK Modell: 4ZJ05

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€234.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztő teherautó
Az alaplemez méretei10 x 20 "
Henger kapacitása2
befejezPorbevonat
Fogantyú típusaFolyamatos
Magasság42 "
Terhelhetőség500 font
AnyagAcél
Max. Tank Dia. Acetilén10-1 / 2 "
Max. Tank Dia. Oxigén9-1 / 2 "
Teljes mélység18 "
Teljes magasság42 "
Teljes szélesség27 "
Szerszámtálca szélessége5"
KerékcsapágyakLabda
Kerékátmérő10 "
Kerék anyagaAcélagy
Kerék típusaFélig pneumatikus
Kerék szélessége1.75 "
Szélesség27 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.91
Hajó magassága (cm)109.22
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)58.42
HS-kód8716805010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKerék típusaFogantyú típusaMagasságKerék szélességeSzélességTerhelhetőségTeljes mélységTeljes magasságÁr
DAYTON 2W514 hegesztőhengeres teherautó 2 hengeres 225 Lb. | AC3TPP 2W514Félig pneumatikusT-fogantyú43.5 "1.75 "22 "225 font14 "43.5 "€152.92
DAYTON 4ZJ08 hegesztőhengeres teherautó 2 hengeres 500 Lb. | AE2TRN 4ZJ08PneumatikusFolyamatos fogantyú szemhorog64 "4"34 "500 font25.5 "64 "€382.76
DAYTON 4ZJ12 hegesztőhengeres teherautó 1 hengeres 500 Lb. | AE2TRQ 4ZJ12Félig pneumatikusFolyamatos48 "2.75 "21 "500 font17 "48 "€213.08
DAYTON 5Z082 hegesztőhengeres teherautó 2 hengeres 500 Lb. | AE7KVU 5Z082Félig pneumatikusFolyamatos43.5 "1.75 "32.75 "500 font22 "43.5 "€391.33
DAYTON 6W055 hegesztőhengeres teherautó 2 hengeres 500 Lb. | AF2NFC 6W055Félig pneumatikusT-fogantyú43.5 "1.75 "22 "500 font14 "43.5 "€295.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4ZJ05 Hegesztőhengeres teherautó 2 hengeres 500 Lb.
€234.68 /Mértékegység