DAYTON 4ZJ12 hegesztőhengeres teherautó 1 hengeres 500 Lb. | AE2TRQ

DAYTON 4ZJ12 Hegesztőhengeres teherautó 1 hengeres 500 Lb.

Raktáron
Tétel: AE2TRQ Modell: 4ZJ12

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€213.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztő teherautó
Az alaplemez méretei7 x 14 "
Henger kapacitása1
befejezPorbevonat
Fogantyú típusaFolyamatos
Magasság48 "
Terhelhetőség500 font
AnyagAcél
Max. Tank Dia. OxigénMinden gázpalack
Teljes mélység17 "
Teljes magasság48 "
Teljes szélesség21 "
KerékcsapágyakLabda
Kerékátmérő10 "
Kerék anyagaAcélagy
Kerék típusaFélig pneumatikus
Kerék szélessége2.75 "
Szélesség21 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.045
Hajó magassága (cm)145.29
Hajó hossza (cm)44.45
Hajószélesség (cm)52.07
HS-kód8716805010
Származási országUS

Termék részletek:

    • A 4ZJ12 a 4ZJ13 javasolt cseréje

Termékváltozatok

TermékekModellKerék típusaFogantyú típusaMagasságKerék szélességeSzélességTerhelhetőségTeljes mélységTeljes magasságÁr
DAYTON 2W514 hegesztőhengeres teherautó 2 hengeres 225 Lb. | AC3TPP 2W514Félig pneumatikusT-fogantyú43.5 "1.75 "22 "225 font14 "43.5 "€152.92
DAYTON 4ZJ05 hegesztőhengeres teherautó 2 hengeres 500 Lb. | AE2TRK 4ZJ05Félig pneumatikusFolyamatos42 "1.75 "27 "500 font18 "42 "€234.68
DAYTON 4ZJ08 hegesztőhengeres teherautó 2 hengeres 500 Lb. | AE2TRN 4ZJ08PneumatikusFolyamatos fogantyú szemhorog64 "4"34 "500 font25.5 "64 "€382.76
DAYTON 5Z082 hegesztőhengeres teherautó 2 hengeres 500 Lb. | AE7KVU 5Z082Félig pneumatikusFolyamatos43.5 "1.75 "32.75 "500 font22 "43.5 "€391.33
DAYTON 6W055 hegesztőhengeres teherautó 2 hengeres 500 Lb. | AF2NFC 6W055Félig pneumatikusT-fogantyú43.5 "1.75 "22 "500 font14 "43.5 "€295.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4ZJ12 Hegesztőhengeres teherautó 1 hengeres 500 Lb.
€213.08 /Mértékegység