ANSELL 28-507 Activarmr nitril bevonatú vágásálló kesztyű


Szűrő
Kopásálló: Igen , ANSI/ISEA kopási szint: 3 , ANSI/ISEA vágási szint: 2 , ANSI/ISEA szúrási szint: 2 , Bevonatfedés: Tenyér , Bevonatanyag: nitril , Szín: Gesztenyebarna , Mandzsetta: Biztonság , Vágás: Clute , Vágásálló: Igen , Ujjstílus: Tele , Kéz: Kétkezes , Szúrásálló: Igen
StílusModellBevonat befejezéseLiner MaterialMéretHüvelykujj stílusÁr (ÁFA nélkül)
A
28-507
habosítottKevlar (R) (R)LSzárny€19.61
A
28-507
habosítottKevlar (R) (R)XLSzárny€19.61
A
28-507
SimaKevlar (R)MEgyenes€19.61
A
28-507
SimaKevlar (R)SEgyenes€19.61

28-507 Activarmr nitril bevonatú vágásálló kesztyű

Az Ansell ActivArmr 28-507 nitril bevonatú vágásálló kesztyűk fokozzák a dolgozók biztonságát, megelőzik a sérüléseket, sebeket és horzsolásokat, csökkentik a munkahelyi balesetek számát és biztosítják a biztonsági előírások betartását. Ideálisak a gyártás, az építőipar, a fémmegmunkálás és az autóipar számára.

Jellemzők

  • Vágásálló ANSI / ISEA A2 minősítéssel rendelkeznek, ami fokozza a munkahelyi biztonságot.
  • Az Ansell ActivArmr 28-507 nitril bevonatú, vágásálló kesztyűk 10 hüvelykes kesztyűhosszúságúak, így biztosítva a csukló és az alsó kar fedését.
  • A nitril sima textúrájú bevonat a kesztyűk 3/4-ét fedi, egyensúlyt teremtve a védelem és a kézügyesség között.
  • Ezenkívül szilikonmentes kialakításuk minimálisra csökkenti a szennyeződés kockázatát az érzékeny munkaterületeken, és tiszta és biztonságos munkakörnyezetet biztosít.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?