PRECISION BRAND Shim készlet tekercs hideg 302 rozsdamentes acél


Szűrő
Hossztűrés: + 3 / -0.250 " , Anyaga: 302 Stainless Steel , Rockwell keménység: C40-C45 , Kedély: Teljesen kemény , Szakítószilárdság: 185,000 psi , Típus: Tekercs
StílusModellMéretVastagságVastagsági toleranciaSzélesség tűrésÁr (ÁFA nélkül)
A
22340
6 x 50 "0.305mm+/- 0.001 "+/- 0.005 "€79.98
A
22125
6 x 50 "0.025mm+/- 0.0001 "+/- 0.005 "€106.17
A
22260
6 x 50 "0.178mm+/- 0.0007 "+/- 0.005 "€69.31
A
22220
6 x 50 "0.127mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "€70.99
A
22410
6 x 50 "0.635mm+/- 0.0015 "+/- 0.005 "€85.43
A
22390
6 x 50 "0.508mm+/- 0.0015 "+/- 0.005 "€102.59
A
22305
6 x 50 "0.229mm+/- 0.0009 "+/- 0.005 "€88.71
A
22285
6 x 50 "0.203mm+/- 0.0008 "+/- 0.005 "€69.59
A
22150
6 x 50 "0.051mm+/- 0.0002 "+/- 0.005 "€65.54
A
22195
6 x 50 "0.102mm+/- 0.0004 "+/- 0.005 "€60.49
A
22430
6 x 50 "0.787mm+/- 0.002 "+/- 0.005 "€118.38
A
22110
6 x 50 "0.013mm+/- 0.00005 "+/- 0.005 "€218.49
A
22365
6 x 50 "0.381mm+/- 0.001 "+/- 0.005 "€69.59
A
22320
6 x 50 "0.254mm+/- 0.001 "+/- 0.005 "€65.95
A
22240
6 x 50 "0.152mm+/- 0.0006 "+/- 0.005 "€60.87
A
22175
6 x 50 "0.076mm+/- 0.0003 "+/- 0.005 "€68.37
A
22126
6 x 50 "0.038mm+/- 0.00015 "+/- 0.005 "€103.23
B
22974
150mm x 1.25M0.2mm+/- 0.024 mm+/- 2.5 mm€87.89
C
22979
150mm x 1.25M0.65mm+/- 0.054 mm+/- 2.5 mm€140.20
B
22980
150mm x 1.25M0.8 mm+/- 0.064 mm+/- 2.5 mm€152.08
B
22971
150mm x 1.25M0.05mm+/- 0.006 mm+/- 2.5 mm€75.83
B
22978
150mm x 1.25M0.5 mm+/- 0.047 mm+/- 2.5 mm€120.90
B
22975
150mm x 1.25M0.25mm+/- 0.030 mm+/- 2.5 mm€87.46
B
22972
150mm x 1.25M0.1mm+/- 0.012 mm+/- 2.5 mm€78.44
B
22973
150mm x 1.25M0.15mm+/- 0.018 mm+/- 2.5 mm€82.82
B
22977
150mm x 1.25M0.4mm+/- 0.045 mm+/- 2.5 mm€104.51
B
22976
150mm x 1.25M0.3mm+/- 0.030 mm+/- 2.5 mm€94.33

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?