Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 3AUL2 Hex Cap Screw Stainless Steel 3/8-16 X 5/8, 25PK | AC8JTL

APPROVED VENDOR 3AUL2 Hex Cap Screw Stainless Steel 3/8-16 X 5/8, 25PK

Raktáron
Tétel: AC8JTL Modell: 3AUL2

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€4.24 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
Átmérő3 / 8 "
befejezEgyszerű
FokozatNem osztályozott
Fejmagasság15 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége9 / 16 "
Hossza a feje alatt5 / 8 "
Anyag316 Stainless Steel
Min. Menethossz5 / 8 "
Rockwell KeménységB95
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság100,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza5 / 8 "
Menetméret16
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)15.75
HS-kód7318158055
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÁtm. / MenetméretÁtmérőFokozatFejmagasságFej szélességeHossza a feje alattRockwell KeménységMérési rendszerÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ATY8 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ATY83 / 4 "-103 / 4 "Nem osztályozott15 / 32 "1.125 "3.75 "B80Hüvelyk€40.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3AUL2 Hex Cap Screw Stainless Steel 3/8-16 X 5/8, 25PK
€4.24 /csomag