A Dayton 6EDY5 hálózati feszültségű termosztátot olyan HVAC (fűtés, szellőztetés és hűtés) rendszerekhez tervezték, amelyek közvetlen elektromos áramot igényelnek. Az egység csatlakoztatja vagy leválasztja az eszközök áramellátását.
Jellemzők:
- Érzékelő izzóval van felszerelve, amely lehetővé teszi a hőmérséklet figyelését, valamint porálló burkolattal, amely védelmet nyújt a vízpermet, a magas páratartalom, a levegőben lévő szennyeződések és a korrozív körülmények ellen.
- Ezt egy egyfokozatú rendszer könnyíti meg, amely egyetlen kimenetet (vagyis be- és kikapcsolást) és analóg kijelzőt tesz lehetővé az egyszerű műveletek elvégzéséhez.
- Ez a termosztát függőleges és vízszintes rögzítést is kínál a felhasználó kényelme érdekében.
- Egy könnyen leolvasható tárcsával és egy beállító gombbal van beépítve a kívánt hőmérséklet manuális kiválasztásához 30 és 120 fok között.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi az előnye a NEMA 4X házaknak?
V. Ezek az esőálló burkolatok szoros tömítést biztosítanak a nedvesség és a törmelék behatolása ellen. Ezek a házak ideálisak beltéri és kültéri használatra egyaránt.
K. Mi az a légtekercs érzékelő?
V. A Dayton 6EDY5 légtekercs-érzékelő segít a környezeti hőmérséklet figyelésében és szabályozásában fűtési és szellőztetési alkalmazásokban.
K. Működni fog a hálózati feszültségű termosztát alacsony feszültségen?
V. Nem, a hálózati feszültségű termosztátok nem működnek alacsony feszültségen, mert HVAC készülékek 120 és 240 V-os közvetlen fűtésére szolgálnak. Nincs szükségük transzformátorra, hogy a nagyfeszültséget a megfelelő névleges feszültségre csökkentsék, amely egyébként szükséges a kisfeszültségű termosztátoknál.