Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 2E815 Vezetékfeszültség-szabályozás | AB9MWM

DAYTON 2E815 Vonalfeszültség szabályozás

Raktáron
Tétel: AB9MWM Modell: 2E815

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€79.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVonal Volt Mechanikus Tstat
színekSzürke
Kapcsolattartó osztály ellenáll @ 120V22A
Kapcsolattartó osztály ellenáll @ 240V22A
Vezérlési tartomány-10 foktól 100 fokig F
Mélység2-63 / 100 "
Differenciális6-8 F fok
Teljes terhelésű erősítők @ 120 V15A
Teljes terhelésű erősítők @ 240 VAC10A
Magasság5.5 "
Induktív erősítők @ 120 V13.8A
Induktív erősítők @ 240 V10A
Kapcsolók száma1
Érzékelő típusKétfém
Váltás műveletNyissa meg a Rise-t
KapcsolótípusSPST
Feszültség tartomány120-277 VAC
Szélesség2 13 / 100 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)14.22
Hajó hossza (cm)7.37
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód9032100030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszszínekVezérlési tartományÉrzékelő típusVáltás műveletKapcsolótípusFeszültség tartománySzélességÁr
DAYTON 1UHH1 hálózati feszültségszabályozás Spdt fehér analóg | AB3NCC 1UHH1-fehér30 fok és 110 fok F közöttHidraulikus sapkaNyitás / bezárás emelkedéskorSPDT24-240 VAC2.5 "€220.26
DAYTON 1UHH2 vonal voltos mechanikus termosztát, SPDT kapcsoló, szürke | AB3NCD 1UHH2-szürke30 fok és 110 fok F közöttHidraulikus sapkaNyitás / bezárás emelkedéskorSPDT24-600 VAC2.25 "€213.24
DAYTON 1UHH4 hálózati feszültségszabályozás hűvös analóg | AB3NCF 1UHH4-szürke30 fok és 110 fok F közöttHidraulikus sapkaZárja be a Rise-tSPST24-240 VAC2.25 "€150.89
DAYTON 2NNR5 hálózati feszültség T-stat -30 - 90 F Spst | AC2WNJ 2NNR54.5 "Szürke30 fok és 110 fok F közöttHidraulikus kapillárisZárja be a Rise-tSPST24-600 VAC2.5 "€104.75
DAYTON 2NNR6 Vezetékfeszültség T-stat 0 és 120 F Spdt | AC2WNK 2NNR65.75 "Bézs30 fok és 110 fok F közöttHidraulikus kapillárisNyitás / bezárás emelkedéskorSPDT24-600 VAC2.5 "€135.93
DAYTON 2NNR7 Vezetékfeszültség T-stat -30 - 90 F Spdt | AC2WNL 2NNR75.75 "Szürke30 fok és 110 fok F közöttHidraulikus kapillárisNyitás / bezárás emelkedéskorSPDT24-600 VAC2.12 "€365.09
DAYTON 2NNR8 Vonalfeszültség T-stat 35 - 95 F Spst | AC2WNM 2NNR85.75 "Szürke30 fok és 110 fok F közöttHidraulikus kapillárisNyissa meg a Rise-tSPST120 VAC2.12 "€185.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2E815 Vonalfeszültség szabályozás
€79.62 /Mértékegység