Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 1UHH4 hálózati feszültségszabályozás hűvös analóg | AB3NCF

DAYTON 1UHH4 Vonalfeszültség szabályozás Hűtés Analóg

Raktáron
Tétel: AB3NCF Modell: 1UHH4
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
€150.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVonal Volt Mechanikus Tstat
színekszürke
Kapcsolattartó osztály ellenáll @ 120V22A
Kapcsolattartó osztály ellenáll @ 240V22A
Vezérlési tartomány30 fok és 110 fok F között
Hűtés teljes terheléssel @ 120 V16A
Hűtés teljes terheléssel @ 240 V8A
Hűtés Zárt rotor @ 120 V96A
Hűtés Zárt rotor @ 240 V48A
Mélység2.25 "
Differenciális3.5 fok F
Ház típusaAcél
Teljes terhelésű erősítők @ 120 V15A
Teljes terhelésű erősítők @ 240 VAC8A
Magasság5.75 "
Induktív erősítők @ 120 V16A
Induktív erősítők @ 240 V8A
Zárt rotorerősítők @ 120 V96A
Zárt rotorerősítők @ 240 V48A
Szakaszok száma1
Kapcsolók száma1
Pilóta szolgálati kapcsolatok (VA)125VA
Érzékelő típusHidraulikus sapka
Váltás műveletZárja be a Rise-t
KapcsolótípusSPST
Hőmérséklet Érzékenység3 fok
Feszültség tartomány24-240 VAC
Szélesség2.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.396
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód9032896025
Származási országCN

Termék részletek:

A Dayton 1UHH4 vonalvoltos mechanikus termosztát felügyeli és szabályozza a közvetlen elektromos áramot igénylő HVAC rendszerek hőmérsékletét. Fűtésre, szellőztetésre és hűtésre használják. Ezt az egységet nem szabad potenciálisan veszélyes helyeken, például robbanásveszélyes/gyúlékony/vegyszerekkel terhelt területeken vagy nedves környezetben használni.

Jellemzők:

  • A Dayton 1UHH4 hálózati feszültségszabályozás az SPST kapcsolónak köszönhetően kompatibilis az egyfokozatú rendszerekkel.
  • Ez az egység rozsdamentes acél érzékelőelemekkel van beépítve, hogy ellenálljon a korrozív körülményeknek.
  • Könnyű falra és felületre szerelhető, és polírozott acél burkolattal rendelkezik a fokozott tartósság érdekében.
  • A könnyebb olvashatóság érdekében analóg kijelzővel van konfigurálva.
  • Beépített bimetál vagy légtekercs érzékelővel rendelkezik, amely szabályozza és figyeli a környezeti levegő hőmérsékletét.

Szabványok és jóváhagyások:

  • CUL
  • UL
  • NEMA 1

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan kell felszerelni ezt a termosztátot?

A.

  • Szerelje fel ezt az egységet 5-6 lábbal a padló felett, hogy ki legyen téve a szabályozott tér átlagos hőmérsékletének.
  • Négy rögzítési lyuk található a ház hátulján.

K. Milyen biztonsági szempontokat kell figyelembe venni a termosztát használatakor?

A.

  • Vegye figyelembe a földelési információkat és a hozzá tartozó egyéb berendezéseket.
  • A termosztát elektromos névleges értékei megfelelnek az áramforrásnak és a szabályozott terheléseknek. Ezért a névleges terhelés túllépését megfelelő relével vagy motorindítóval kell kezelni.
  • Ezt az egységet csak fix telepítésre tervezték.

K. Mennyi ennek a termosztátnak az üzemi hőmérséklete?

V. A termosztát működési hőmérséklete 30 és 110 Fahrenheit fok között van.

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszszínekVezérlési tartományÉrzékelő típusVáltás műveletKapcsolótípusFeszültség tartománySzélességÁr
DAYTON 1UHH1 hálózati feszültségszabályozás Spdt fehér analóg | AB3NCC 1UHH1-fehér30 fok és 110 fok F közöttHidraulikus sapkaNyitás / bezárás emelkedéskorSPDT24-240 VAC2.5 "€217.20
DAYTON 1UHH2 vonal voltos mechanikus termosztát, SPDT kapcsoló, szürke | AB3NCD 1UHH2-szürke30 fok és 110 fok F közöttHidraulikus sapkaNyitás / bezárás emelkedéskorSPDT24-600 VAC2.25 "€209.55
DAYTON 2E815 Vezetékfeszültség-szabályozás | AB9MWM 2E815-Szürke-10 foktól 100 fokig FKétfémNyissa meg a Rise-tSPST120-277 VAC2 13 / 100 "€79.28
DAYTON 2NNR5 hálózati feszültség T-stat -30 - 90 F Spst | AC2WNJ 2NNR54.5 "Szürke30 fok és 110 fok F közöttHidraulikus kapillárisZárja be a Rise-tSPST24-600 VAC2.5 "€104.75
DAYTON 2NNR6 Vezetékfeszültség T-stat 0 és 120 F Spdt | AC2WNK 2NNR65.75 "Bézs30 fok és 110 fok F közöttHidraulikus kapillárisNyitás / bezárás emelkedéskorSPDT24-600 VAC2.5 "€135.93
DAYTON 2NNR7 Vezetékfeszültség T-stat -30 - 90 F Spdt | AC2WNL 2NNR75.75 "Szürke30 fok és 110 fok F közöttHidraulikus kapillárisNyitás / bezárás emelkedéskorSPDT24-600 VAC2.12 "€340.95
DAYTON 2NNR8 Vonalfeszültség T-stat 35 - 95 F Spst | AC2WNM 2NNR85.75 "Szürke30 fok és 110 fok F közöttHidraulikus kapillárisNyissa meg a Rise-tSPST120 VAC2.12 "€185.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1UHH4 Vonalfeszültség szabályozás Hűtés Analóg
€150.89 /Mértékegység