Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 1UHH2 vonal voltos mechanikus termosztát, SPDT kapcsoló, szürke | AB3NCD

DAYTON 1UHH2 vonal voltos mechanikus termosztát, SPDT kapcsoló, szürke

Raktáron
Tétel: AB3NCD Modell: 1UHH2
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
€213.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVonal Volt Mechanikus Tstat
színekszürke
Kapcsolattartó osztály ellenáll @ 120V15A
Kapcsolattartó osztály ellenáll @ 240V22A
Vezérlési tartomány30 fok és 110 fok F között
Hűtés teljes terheléssel @ 120 V16A
Hűtés teljes terheléssel @ 240 V8A
Hűtés Zárt rotor @ 120 V96A
Hűtés Zárt rotor @ 240 V48A
Mélység2.25 "
Differenciális3.5 fok F
Ház típusaAcél
Teljes terhelésű erősítők @ 120 V16A
Teljes terhelésű erősítők @ 240 VAC8A
Magasság5.75 "
Induktív erősítők @ 120 V16A
Induktív erősítők @ 240 V8A
Zárt rotorerősítők @ 120 V96A
Zárt rotorerősítők @ 240 V48A
Szakaszok száma1
Kapcsolók száma1
Pilóta szolgálati kapcsolatok (VA)125VA
Érzékelő típusHidraulikus sapka
Váltás műveletNyitás / bezárás emelkedéskor
KapcsolótípusSPDT
Hőmérséklet Érzékenység3 fok
Feszültség tartomány24-600 VAC
Szélesség2.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód9032896025
Származási országCN

Termék részletek:

A Dayton 1UHH2 vonalvoltos mechanikus termosztát felügyeli és szabályozza a közvetlen elektromos áramot igénylő HVAC-rendszerek hőmérsékletét. Ez az egység NEMA 1 termosztátházzal rendelkezik beltéri használatra. Érzékelő elemét nem befolyásolja a légnyomás változása vagy a keresztirányú környezeti feltételek.

Jellemzők:

  • A Dayton 1UHH2 vonali feszültségvezérlő SPDT kapcsolóval rendelkezik, amely egy bemeneti és két kimeneti csatlakozóból áll.
  • Ez az egység rozsdamentes acél érzékelőelemekkel van beépítve, hogy ellenálljon a korróziónak.
  • Polírozott acél burkolattal rendelkezik a fokozott tartósság érdekében.
  • A könnyebb olvashatóság érdekében analóg kijelzővel rendelkezik.
  • Beépített hidraulikus érzékelővel rendelkezik a környezeti levegő hőmérsékletének szabályozására és figyelésére.

Szabványok és jóváhagyások:

  • CUL
  • UL
  • NEMA 1

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi ennek a termosztátnak a hőmérséklet-érzékenysége?

V. A Dayton 1UHH2 vonalvoltos mechanikus termosztát hőmérséklet-beállítása +/-3 Fahrenheit fok.

K. Hova szerelhetem fel ezt a Dayton mechanikus termosztátot?

V. Ez a termosztát könnyen felszerelhető falra vagy csatlakozódobozra.

K. Mi ennek a mechanikus termosztátnak a teljes hűtési teljesítménye?

A.

  • 16A 120 V-nál
  • 8A 240 V-nál

K. Ez a termosztát ellenáll a szélsőséges hőmérsékleteknek?

V. Ez a Dayton mechanikus termosztát 30-110 Fahrenheit-fok közötti hőmérsékletet képes ellenállni.

K. Mekkora ennek a mechanikus termosztátnak az ellenállása?

V. A Dayton 1UHH2 vonali voltos mechanikus termosztát névleges ellenállása 22A 120V és 240V mellett is.

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszszínekVezérlési tartományÉrzékelő típusVáltás műveletKapcsolótípusFeszültség tartománySzélességÁr
DAYTON 1UHH1 hálózati feszültségszabályozás Spdt fehér analóg | AB3NCC 1UHH1-fehér30 fok és 110 fok F közöttHidraulikus sapkaNyitás / bezárás emelkedéskorSPDT24-240 VAC2.5 "€220.26
DAYTON 1UHH4 hálózati feszültségszabályozás hűvös analóg | AB3NCF 1UHH4-szürke30 fok és 110 fok F közöttHidraulikus sapkaZárja be a Rise-tSPST24-240 VAC2.25 "€150.89
DAYTON 2E815 Vezetékfeszültség-szabályozás | AB9MWM 2E815-Szürke-10 foktól 100 fokig FKétfémNyissa meg a Rise-tSPST120-277 VAC2 13 / 100 "€79.62
DAYTON 2NNR5 hálózati feszültség T-stat -30 - 90 F Spst | AC2WNJ 2NNR54.5 "Szürke30 fok és 110 fok F közöttHidraulikus kapillárisZárja be a Rise-tSPST24-600 VAC2.5 "€104.75
DAYTON 2NNR6 Vezetékfeszültség T-stat 0 és 120 F Spdt | AC2WNK 2NNR65.75 "Bézs30 fok és 110 fok F közöttHidraulikus kapillárisNyitás / bezárás emelkedéskorSPDT24-600 VAC2.5 "€135.93
DAYTON 2NNR7 Vezetékfeszültség T-stat -30 - 90 F Spdt | AC2WNL 2NNR75.75 "Szürke30 fok és 110 fok F közöttHidraulikus kapillárisNyitás / bezárás emelkedéskorSPDT24-600 VAC2.12 "€365.09
DAYTON 2NNR8 Vonalfeszültség T-stat 35 - 95 F Spst | AC2WNM 2NNR85.75 "Szürke30 fok és 110 fok F közöttHidraulikus kapillárisNyissa meg a Rise-tSPST120 VAC2.12 "€185.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1UHH2 vonal voltos mechanikus termosztát, SPDT kapcsoló, szürke
€213.24 /Mértékegység