GEORG FISCHER Wye csökkentése


Szűrő
Test anyaga: PVC , Szín: Szürke , zöld minősítés vagy egyéb elismerés: RoHS megfelelő , Max. Nyomás: 150 psi 73 ° F-on , Max. Hőmérséklet: 140 fok F , Menetrend: 80
StílusModellKapcsolat típusaCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
870-422FB
Aljzat x foglalat4 x 4 x 3 "€452.20
A
870-251FB
Aljzat x foglalat2 x 2 x 1-1 / 2 "€118.43
A
870-530FB
Aljzat x foglalat x foglalat6 x 6 x 3 "€491.62
A
870-532
Aljzat x foglalat x foglalat6 x 6 x 4 "€394.24
A
870-337FB
Aljzat x foglalat x foglalat3 x 3 x 1-1 / 2 "€362.82
A
870-420FB
Aljzat x foglalat x foglalat4 x 4 x 2 "€446.29
A
870-338FB
Aljzat x foglalat x foglalat3 x 3 x 2 "€353.77

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?