DAYTON 5ZCP4 ventilátorcsatorna 15-1/16 hüvelykkel kevesebb meghajtó csomag | AE7LRA

DAYTON 5ZCP4 fúvócsatorna 15-1/16 hüvelykkel kevesebb meghajtó csomag

Raktáron
Tétel: AE7LRA Modell: 5ZCP4

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,607.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
Csapágy típusLabda
Fúvó fordulat / perc390
Ürítési magasság (hüvelyk)15-13/16
Ürítési szélesség (hüvelyk)12.5
Ház befejezéseEgyik sem
Ház magassága24.187 "
Ház hossza22 8 / 16 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Ház szélessége12.5 "
Bemeneti átmérő14-3 / 4 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Fúvó fordulat / perc600
Max. Bemeneti hőm.150 ° F
Szerelési helyzetVentillátor tengely vízszintes
ForgásCCW A meghajtó oldalának megtekintése
Tengely Dia.1"
típusSzíjhajtás, egyetlen bemeneti előre görbe, kevesebb meghajtó csomag
Kerékátmérő15 1 / 16 "
Kerék anyagaAcél
Kerék szélessége9"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.3
Hajó magassága (cm)68.58
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód8414596060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Fúvó fordulat / percFúvó fordulat / percÜrítési magasság (hüvelyk)ForgásTengely Dia.KerékátmérőKerék szélességeÜrítési szélesség (hüvelyk)Ár
DAYTON 5ZCN9 ventilátorcsatorna 12 5/8 hüvelykes meghajtó csomag | AE7LQV 5ZCN997065013.437CW A meghajtó oldala3 / 4 "12 3 / 4 "6"8.25€1,021.18
DAYTON 5ZCP0 fúvócsatorna 15 hüvelykkel kevesebb meghajtó csomag | AE7LQW 5ZCP074054015-13/16CW A meghajtó oldala1"15 1 / 16 "9"12.5€1,391.95
DAYTON 5ZCP1 ventilátorcsatorna 18 1/8 hüvelykes meghajtó csomag | AE7LQX 5ZCP167047018.75CW A meghajtó oldala1"17 13 / 16 "13 "16.75€2,124.43
DAYTON 5ZCP2 fúvócsatorna 22 hüvelykkel kevesebb meghajtó csomag | AE7LQY 5ZCP260039027.25CW A meghajtó oldala1-3 / 16 "22 1 / 8 "10 14 / 16 "17.125€3,326.82
DAYTON 5ZCP3 fúvócsatorna 12-3/4 hüvelykkel kevesebb meghajtó csomag | AE7LQZ 5ZCP367047013.437CCW A meghajtó oldalának megtekintése3 / 4 "12 3 / 4 "6"8.25€929.13
DAYTON 5ZCP5 fúvócsatorna 17-13/16 hüvelykkel kevesebb meghajtó csomag | AE7LRB 5ZCP5145092518.75CCW A meghajtó oldalának megtekintése1"17 13 / 16 "13 "16.75€2,298.76
DAYTON 5ZCP6 fúvócsatorna 22-1/8 hüvelykkel kevesebb meghajtó csomag | AE7LRC 5ZCP6135085027.25CCW A meghajtó oldalának megtekintése1-3 / 16 "22 1 / 8 "10 14 / 16 "17.125€3,326.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5ZCP4 fúvócsatorna 15-1/16 hüvelykkel kevesebb meghajtó csomag
€1,607.42 /Mértékegység