DAYTON 5Z080 Magasvázas kézi teherautó 500 Lb. | AE7KVR

DAYTON 5Z080 Magasvázas kézi teherautó 500 Lb.

Raktáron
Tétel: AE7KVR Modell: 5Z080

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€370.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMagas vázas kézi teherautó
színekPiros
befejezPorbevonat
Fogantyú típusaFolyamatos keret kettős csap
Terhelhetőség500 font
AnyagAcél
Előlap mélysége8"
Előlap szélessége14 "
Teljes magasság57 "
Teljes szélesség17.5 "
KerékcsapágyakLabda
Kerékátmérő8"
Kerék típusaFélig pneumatikus
Kerék szélessége2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.05
Hajó magassága (cm)143.51
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)44.45
HS-kód8716805010
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellKerék szélességeFogantyú típusaTerhelhetőségTeljes magasságTeljes szélességKerékcsapágyakKerékátmérőKerék típusaÁr
DAYTON 1W680 Magasvázas kézi teherautó 400 Lb. | AB3YFW 1W6802.75 "Folyamatos keret kettős csap400 font65 "19.5 "-10 "Félig pneumatikus€202.18
DAYTON 2NXA7 Magasvázas kézi teherautó 800 Lb. | AC2XQH 2NXA72"Folyamatos keret hurok800 font55.5 "20.25 "Acélgolyó8"Szilárd gumi€236.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5Z080 Magasvázas kézi teherautó 500 Lb.
€370.73 /Mértékegység