WATTS LF263A sorozatú kis nyomásszabályozók


Szűrő
Kapcsolat típus: FIP , Lemez anyaga: Buna N. , Magasság: 4.375 " , Bemeneti csatlakozás: Női menetes , Bemeneti típus: Női menetes , Hossz: 2.125 " , Max. Nyomás: 300 psi , Max. Hőmérséklet: 140 fok F , Max. Munkahelyi nyomás: 300 PSI , Mfr. Sorozat: LF263A , Kimeneti csatlakozás: Női menetes , Kimenet típusa: Női menetes , Stílus: 3 út , Díszítő anyaga: Ólommentes sárgaréz , Szelep kialakítása: 3-Way
StílusModellÁllítható csökkentett nyomástartománytest anyagaBemeneti méretBemeneti menet típusaKimeneti méretNyomásbeállítási tartományÁr (ÁFA nélkül)
A
1/4 LF263A 10-125
-Ólommentes sárgaréz1 / 4 "-1 / 4 "10-125 psi€248.38
B
3/8 LF263A 10-125
-Ólommentes sárgaréz3 / 8 "-3 / 8 "10-125 psi€271.79
B
1/2 LF263A 10-125
-Ólommentes sárgaréz1 / 2 "-1 / 2 "10-125 psi€296.01
B
1/2 LF263A 50-175
-Ólommentes sárgaréz1 / 2 "-1 / 2 "50-175 psi€280.43
C
LF263A 1-25 1/4
1-25 psiÓlommentes sárgaréz1 / 4 "NPT1 / 4 "-€426.53
C
LF263A 1-25 1/2
1-25 psiSárgaréz1 / 2 "NPT1 / 2 "-€509.85
D
LF263A-G 1-25 1/2
1-25 psiÓlommentes sárgaréz1 / 2 "ftp kiterjesztés1 / 2 "-€738.34
C
LF263A 1-25 3/8
1-25 psiSárgaréz3 / 8 "NPT3 / 8 "-€398.07
D
LF263A-G 3-50 1/2
3-50 psiÓlommentes sárgaréz1 / 2 "ftp kiterjesztés1 / 2 "-€738.34
C
LF263A 3-50 1/4
3-50 psiÓlommentes sárgaréz1 / 4 "NPT1 / 4 "-€398.07
C
LF263A 3-50 1/2
3-50 psiÓlommentes sárgaréz1 / 2 "NPT1 / 2 "-€509.85
D
LF263A-V 1/4
3-50 psiÓlommentes sárgaréz1 / 4 "ftp kiterjesztés1 / 4 "-€473.59
C
LF263A 3-50 3/8
3-50 psiÓlommentes sárgaréz3 / 8 "NPT3 / 8 "-€398.07
C
LF263A 10-125 3/8
10-125 psiSárgaréz3 / 8 "NPT3 / 8 "-€398.07
C
LF263A 10-125 1/2
10-125 psiSárgaréz1 / 2 "NPT1 / 2 "-€509.85
D
LF263A-G 10-125 3/8
10-125 psiSárgaréz3 / 8 "NPT3 / 8 "-€618.71
C
LF263A 10-125 1/4
10-125 psiSárgaréz1 / 4 "NPT1 / 4 "-€398.07
D
LF263A-G 10-125 1/4
10-125 psiÓlommentes sárgaréz1 / 4 "ftp kiterjesztés1 / 4 "-€618.71
C
LF263A 50-175 3/8
50-175 psiÓlommentes sárgaréz3 / 8 "ftp kiterjesztés3 / 8 "-€426.53
C
LF263A 50-175 1/4
50-175 psiÓlommentes sárgaréz1 / 4 "ftp kiterjesztés1 / 4 "-€398.07
C
LF263A 50-175 1/2
50-175 psiSárgaréz1 / 2 "NPT1 / 2 "-€509.85

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?