FABORY L04104.240.0090 Hex Head Cap Screw, M24 x 3 Thread Size, Class 10.9, 20PK | CG7UBE 42FZ88

FABORY L04104.240.0090 Hatlapfejű csavar, M24 x 3 menetméret, 10.9 osztály, 20PK

Raktáron
Cikk: CG7UBE Modell: L04104.240.0090Kereszthivatkozás: 42FZ88

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€337.83 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM24x3
Rögzítő FinishSárga Passzív
Rögzítő hossza90
befejezSárga Passzív
Fokozatclass 10.9
Fejmagasság15 mm
fej típusaHex
Fej szélessége36 mm
Hossz90mm
Min. Menethossz54 mm
Számított terhelés830 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC32-C39
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 931
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság1,000 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.4924
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L04104.240.0090 Hatlapfejű csavar, M24 x 3 menetméret, 10.9 osztály, 20PK
€337.83 /csomag